KERN AND SOHN CXB-N-sarjan laskentavaa'at


Suodattaa
Kalibrointiluokka: III , Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Tulojännite: 220 - 240 V AC , Max. Ympäristön kosteus: 85% , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Virtalähde: Sisäänrakennettu virtalähde , Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko: 300 x 225 mm , Asettumisaika: 2 sekuntia. , Yksiköt: g, kg , Punnituslevyn materiaali: Ruostumaton teräs , Punnituspinnan syvyys: 225 mm , Punnituspinnan leveys: 300 mm
TyyliMalliPienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)KalibrointiarvoHousing DimensionAsunnon korkeusAsunnon pituuslineaarisuusVähimmäispainoPienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)Hinta (ei alv)
A
CXB 3K1NM
1g1gX x 295 330 110 mm110 mm330 mm+/- 2 g20g100mg€457.04
B
CXB 30K10NM
10g10gX x 295 325 113 mm113 mm325 mm+/- 20 g200g1g€457.04

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?