DAYTON Sähköketjunostimet, 20 jalan nostolaite, koukkuasennettava


Daytonin sähköketjunostimia käytetään raskaiden kuormien nostamiseen ja siirtämiseen, jotta varmistetaan kuorman turvallinen kiinnittäminen useissa nostopisteissä. Nämä sähköketjunostimet sopivat hyvin sekä suuriin teollisuustuotantolinjoihin että pienempiin konepajoihin. Ne käyttävät rumpu- ja ketjumekanismia materiaalin tehokkaaseen nosto- ja laskutoimintoihin....Lue lisää

Suodattaa
Jarru: Ladata , Kytkin: Ylikuormituksen rajoittaminen , Väri: punainen , Kokoonpano: Koukkuun asennettu - ei vaunua , Ohjaus: Painonappiriipus , Ohjausjohto: 16 ft. , Suorittaa loppuun: Jauhemaali , Hz: 60 , Voitelu: rasva , Nopeuksien lukumäärä: 1 , vaihe: 1 , lämpösuojaus: Kyllä , Jännite: 115
TyyliMalliKantavuusVahvistimet @ matalalla volttillaKokoMin. Koukkujen välilläMoottori HPKunnioittavaLuokitteluAsunnon syvyysHinta (ei alv)
A
2GTD1
300 lb3.0300 lb14.5 "0.161H24.625 "€1,446.65
B
2GTD3
500 lb3.0500 lb16 "0.162H24.625 "€1,756.22
B
2GTD5
800 lb3.0800 lb16.75 "0.22H24.625 "€1,808.11
C
2GXH2
1000 lb101000 lb18-5 / 16 "0.661H37-13 / 32 "€4,354.07
C
2GTD7
1000 lb10.01000 lb19 "0.661H27.375 "€3,394.40
D
2GTD9
2000 lb10.02000 lb22.437 "0.662H27.375 "€4,009.04
E
2GXH5
2000 lb162000 lb22-3 / 64 "11H38-37 / 64 "€5,412.33
F
2GXH8
4000 lb164000 lb26-49 / 64 "12H38-37 / 64 "€6,973.06

Sähköketjunostimet, 20 jalan nostolaite, koukkuasennettava

Dayton 20 jalkaa nostavat sähköketjunostimet, jotka soveltuvat sovelluksiin, jotka vaativat tiheämpää ja nopeampaa nostamista verrattuna manuaalisiin nostimiin. Ne ovat ihanteellisia sovelluksiin teollisilla tuotantolinjoilla, pienissä konepajoissa ja muissa. Kaikissa yksiköissä on painonappi, joka helpottaa nostoa / laskua ja nostaa / hidastaa nostimen nopeutta. Niissä käytetään vaunuja (myydään erikseen), joiden avulla nostimet voivat liikkua radalla. Nämä sähköiset nostimet tarjoavat todellista pystysuoraa nostoa, ja niitä on saatavana 300-4000 lb: n kuormituksella.

Ominaisuudet

  • Daytonin sähköketjunostimissa on painikeriippuvainen ohjaus parantaa turvallisuutta ja tarkkaa ohjausta.
  • Ne on integroitu kuormajarrujärjestelmään käyttöjarruvikojen käsittelyä varten ja kitkakytkimellä, joka estää kaapelin kiertymisen.
  • Näissä yksiköissä on jauhemaalattu pinta ruostumisen estämiseksi ja suojaa ankarilta sääolosuhteilta.
  • Ne on varustettu koukkuasennuksella, joka helpottaa asennusta ja lisää liikkuvuutta.

Standardit ja hyväksynnät

  • PERSE
  • NEMA
  • KUTEN MINÄ
  • ANSI

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on näiden sähköisten ketjunostimien kantavuus?

Näiden Daytonin sähköisten ketjunostimien kantavuus on 300 - 4000 lb.

Mikä voiteluaine on yhteensopiva Daytonin sähköisten ketjunostimien kanssa?

Rasvaa käytetään ihanteellisesti näiden ketjunostimien kanssa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?