Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEWISBINS PB41-X Lt Sininen riippu- ja pinoastia 12-7 / 8 tuuman pituus vaaleansininen | AC8NBF 3CLR8

LEWISBINS PB41-X Lt Sininen ripustus- ja pinoamisastia 12-7/8 tuuman pituus vaaleansininen

Varastossa
Tuote: AC8NBF Malli: PB41-X Lt BlueRistiviite: 3CLR8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.29 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 12 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRipusta ja pinoa lokero
VäriVaaleansininen
Sisäkorkeus6"
Sisäpituus11.75 "
Sisäleveys10.5 "
Kantavuus40 lb
Materiaalipolypropeeni
Ulkopuolella6"
Ulkopituus12.875 "
Ulkopuolinen leveys11.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisäkorkeusSisäpituusSisäleveysKantavuusUlkopuolellaUlkopituusUlkopuolinen leveysHinta
LEWISBINS PB10-F Lt Sininen ripustus- ja pinoamisastia 3-1 / 2 tuuman pituus 4 tuuman leveys | AC8NAT 3CLP5 PB10-F Lt Sininen2"3"3.375 "10 lb2"3.5 "4"€6.43
LEWISBINS PB10-X Lt Sininen ripustus- ja pinoamisastia 3-1 / 2 tuuman pituus 4 tuuman leveys | AC8NAU 3CLP6 PB10-X Lt Sininen2"3"3.375 "10 lb2"3.5 "4"€6.37
LEWISBINS PB20-F Lt Sininen ripustettava ja pinoava 7 tuuman pituus vaaleansininen | AC8NAV 3CLP7 PB20-F Lt Sininen2.875 "6"3.375 "25 lb2.875 "7"4"€4.55
LEWISBINS PB20-X Lt Sininen ripustettava ja pinoava 7 tuuman pituus vaaleansininen | AC8NAW 3CLP8 PB20-X Lt Sininen2.875 "6"3.375 "25 lb2.875 "7"4"€14.49
LEWISBINS PB22-F Lt.Sininen roikkuva ja säilytyslokero 6-5 / 8 tuuman pituus vaaleansininen | AC8NAX 3CLP9 PB22-F Lt. Sininen2.875 "6"8"25 lb2.875 "6.625 "8.75 "€16.21
LEWISBINS PB22-X Lt Sininen ripustus- ja pinoastia 6-5 / 8 tuuman pituus vaaleansininen | AC8NAY 3CLR1 PB22-X Lt Sininen2.875 "6"8"25 lb2.875 "6.625 "8.75 "€15.59
LEWISBINS PB30-F Lt Sininen riippuva ja säilytyslokero 9-1 / 2 tuuman pituus vaaleansininen | AC8NAZ 3CLR2 PB30-F Lt Sininen5"8.375 "5"40 lb5"9.5 "5.75 "€11.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEWISBINS PB41-X Lt Sininen ripustus- ja pinoamisastia 12-7/8 tuuman pituus vaaleansininen
€45.29 / yksikkö