Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U51410.019.0001 Flat Washer Thick Stainless Steel #10, 50PK | AB7EDW 22UF93

APPROVED VENDOR U51410.019.0001 Litteä aluslevy Paksu ruostumaton teräs #10, 50PK

Varastossa
Tuote: AB7EDW Malli: U51410.019.0001Ristiviite: 22UF93 / 42KL63

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.17 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
Sopii pulttikokoihin#10
Sisällä Dia.3 / 16 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1 / 2 "
Paksuus0.094 "
TyyppiPaksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0513
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51410.019.0001 Litteä aluslevy Paksu ruostumaton teräs #10, 50PK
€6.17 /pakkaus