RUD CHAIN Kierrettävä nostorengas, 0 asteen kääntö


Suodattaa
Asennus Style: Ruuvattava , Kääntökulma: 360 Tutkinnot
TyyliMalliMitat BMitat CMitat EKierteen kokoTyökuorman rajaHinta (ei alv)
A
7104481
---1 / 2-131650 lb€116.35
A
7984203
---M48 x 524,640 lb€875.25
A
7104489
---2.524,640 lb€915.67
A
7104487
---715,430 lb€587.76
A
7104485
---1-87050 lb€249.62
A
7104483
---3 / 4-105070 lb€195.05
A
7104480
---3 / 8-16880 paunaa.€100.56
A
7984201
---M36 x 415,430 lb€534.32
A
7104482
---5 / 8-113300 lb€120.25
A
7984202
---M42 x 4.519,480 lb€712.92
A
7101316
---M24 x 37050 lb€238.21
A
7101317
---M30 x 3.59920 lb€324.86
A
7101315
---M20 x 2.55070 lb€178.97
A
7101313
---M12 x 1.751650 lb€107.27
A
7104029
---M10 x 1.5880 paunaa.€100.29
A
7104488
---619,480 lb€684.77
A
7104486
---89920 lb€337.09
A
7104484
---7 / 8-95070 lb€194.99
A
7101314
---M16 x 23300 lb€146.38
B
7993837
3 / 4 "5 / 8 "1-37 / 64 "M20 x 2.54400 lb€275.55
B
7993836
5 / 8 "15 / 32 "1.375 "M16 x 22200 paunaa.€222.31
B
7993835
9 / 16 "25 / 64 "1.187 "M12 x 1.751100 lb€193.45
B
7993838
15 / 16 "3 / 4 "1-31 / 32 "M24 x 35500 lb€380.27

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?