LEWISBINS LP1818-CON ESD Lovered Panel Seinäasennus Musta | AG9FDQ 19YX93

LEWISBINS LP1818-CON ESD Lovered Panel Seinäasennettava Musta

Tuote: AG9FDQ Malli: LP1818-CONRistiviite: 19YX93

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLouvered-paneeli
VäriMusta
Suorittaa loppuunJohtava pinnoite
Kantavuus160 lb
MateriaaliTeräs
Sivumäärä1
Kokonaiskorkeus18 "
kokonaisleveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.903
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
LEWISBINS LP1236-CON ESD Lovered Panel Seinäasennus Musta | AG9FDP 19YX92 LP1236-CON12 "36 "€113.45
LEWISBINS LP1836-CON ESD Lovered Panel Seinäasennus Musta | AG9FDR 19YX94 LP1836-CON18 "36 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEWISBINS LP1818-CON ESD Lovered Panel Seinäasennettava Musta