Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEWISBINS LP1236-CON ESD Lovered Panel Seinäasennus Musta | AG9FDP 19YX92

LEWISBINS LP1236-CON ESD Lovered Panel Seinäasennettava Musta

Varastossa
Tuote: AG9FDP Malli: LP1236-CONRistiviite: 19YX92

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€113.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLouvered-paneeli
VäriMusta
Suorittaa loppuunJohtava pinnoite
Kantavuus160 lb
MateriaaliTeräs
Sivumäärä1
Kokonaiskorkeus12 "
kokonaisleveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6742
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
LEWISBINS LP1818-CON ESD Lovered Panel Seinäasennus Musta | AG9FDQ 19YX93 LP1818-CON18 "18 "-
Tarjouspyyntö
LEWISBINS LP1836-CON ESD Lovered Panel Seinäasennus Musta | AG9FDR 19YX94 LP1836-CON18 "36 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEWISBINS LP1236-CON ESD Lovered Panel Seinäasennettava Musta
€113.45 / yksikkö