ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS 6000-sarjan raskaan käytön tiivisteleikkurisarjat leikkuulaudalla


Allpax 6000 -sarjan raskaaseen käyttöön tarkoitettuihin tiivisteleikkurisarjoihin kuuluvat AX6010-, AX6020-, AX6030-, AX6040- ja AX6050-mallit], jotka on suunniteltu valmistamaan tarkkoja laippatiivisteitä ja pyöreitä liitoksia. Ne leikkaavat tehokkaasti ja nopeasti materiaaleja, kuten nahkaa, korkkia, teflonia, kumia, muovia, PTFE:tä ja vulkanoitua kuitua ...huolto- ja korjaussovellukset.Lue lisää

Suodattaa
Lohkomateriaali: Messinki , Lautan koko: 18 "x 18" , Leikkuulauta: Kyllä , Korkeus: 3 1 / 2 " , Pituus: 18 1 / 2 " , Tyyppi: Heavy Duty , Leveys: 18 1 / 2 "
TyyliMalliSuurin leikkaushalkaisijaPienin leikkaushalkaisijaKäytettyNo Of PiecesMittausjärjestelmäMaks. Työn paksuusHinta (ei alv)
A
AX6010
13 "0"Messinki, kromi, muovi, teräs-keisarillinen3 / 4 "€339.38
A
AX6020
25 "0"Messinki, kromi, muovi, teräs-keisarillinen3 / 4 "€360.72
A
AX6030
37 "0"Messinki, kromi, muovi, teräs-keisarillinen3 / 4 "€377.44
A
AX6040
49 "0"Messinki, kromi, muovi, teräs-keisarillinen3 / 4 "€399.35
A
AX6050
61 "0"Messinki, kromi, muovi, teräs-keisarillinen3 / 4 "€416.38

Ominaisuudet

  • Allpax 6000 -sarjan raskaat tiivisteleikkurisarjat ovat laajennettavia sarjoja, joissa on messinkileikkurilohko muotoilluilla reunoilla laippatiivisteiden tarkkaan leikkaamiseen ja tiivistemateriaalin lommahduksen vähentämiseen panimoissa, voimalaitoksissa, öljynjalostamoissa, lääke- ja elintarvikesterilointilaitteissa ja autoklaaveissa ja ravintokasveja.
  • Nämä sarjat sisältävät vakio- ja järeät leikkuuterät, jotka varmistavat tarkan leikkauksen minkä tahansa tiivistemateriaalin läpi.
  • Niissä on myös kromatut teräsjatkeet ja liukuvat pyälletyt mutterit leikkaussäteen säätämiseksi jopa 61 tuumaan.
  • Niissä on kaiverrettu ja helposti luettava tarkkuusasteikko ja kuusioruuvit, jotka pitävät leikkuuteriä, jotka tekevät leikkauksista jopa 3/4 tuumaa syviä.
  • 18 tuuman x 18 tuuman leikkuulaudassa on muovinen, luistamaton, teksturoitu ja itsestään paraneva pinta, joka sulkee pintaleikkaukset uudelleen sekä estää rikkoutumisen ja terän kitkan.
  • Nämä Allpax 6000 -sarjan raskaat tiivisteleikkurisarjat toimitetaan ergonomisessa ja kestävässä säilytyslaukussa, jossa on keskitappikahva, joka tarjoaa turvallisen ja mukavan otteen.
  • Konfiguroitu pultinreiän paikannusmalli ja kyyhkysenpyrstömalli mahdollistavat työkalujen asianmukaisen järjestämisen.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka käytät laajennustyyppistä tiivisteleikkuria?

Modulaarisilla jatkotangoilla ja säädettävällä leikkuuterällä varustettu leikkurilohko auttaa jatkamaan tiivisteleikkureita tehokkaasti. Jatkotangot on kiinnitetty jatkotangon kääntöpylvääseen leikkuupalkin kohdalla leikkuukapasiteetin lisäämiseksi. Ne on pultattu yhteen säteen maksimoimiseksi. Jatketyyppiset tiivisteleikkurit siirtävät terälohkoa keskikääntöpisteen ympäri, jolloin syntyy halkaisijaltaan pieni tai suuri rengastiiviste. Lohkon asteikko voidaan säätää muodostamaan tietyn sisä- ja ulkohalkaisijan omaavat tiivisteet. Nämä kampikäyttöiset yksiköt kääntävät levyn muotoista teräään myötäpäivään leikkaamaan helposti sekä metallisia että ei-metallisia rengas-, laippa- ja epäsäännöllisen muotoisia tiivisteitä.

Miten Allpax 6000 -sarjan sarjoja käytetään?

  • Tee halkaisijaltaan pieni reikä leikattavan tiivistemateriaalin keskelle.
  • Aseta materiaali tasaisesti leikkuulaudalle.
  • Työnnä keskitappi reiän läpi ja aseta se laudan holkkiin.
  • Aseta terä haluttuun leikkaussyvyyteen.
  • Löysää pyällettyä mutteria ja säädä se haluttuun ulkohalkaisijaan.
  • Lisää / poista laajennuksia tarvittaessa.
  • Aseta jatkeen häntä tappiin.
  • Tartu lohkoon toisella kädellä samalla kun pidät tapista toisella.
  • Pyyhkäise pyöreä kuvio materiaalin kehän ympäri ja paina samalla alaspäin.
  • Poista ylimääräinen materiaali.
  • Säädä leikkuri haluttuun sisähalkaisijaan ja leikkaa toinen pyöreä kuvio tämän kehän ympäriltä.
  • Irrota valmis laipan tiiviste.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?