Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 210292-14S Adapteri FJIC 1-13/16-12 korkki

Varastossa
Tuote: AJ2GPG Malli: 210292-14SRistiviite: 49U046
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
€12.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
Sovittimen materiaaliHiiliteräs
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromaattisinkki
Pituus1"
Miehen ORS-koko (tuumaa)1-11 / 16 "-12
Max. Työpaine2500
KiertyyppiNainen JIC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1089
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)4.06
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennuksen muoto: korkki

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuuneräPituusMax. TyöpaineHinta
EATON 210292-10S Ei ole 210292 | AB9TMY 2F487 210292-10SKolmiarvoinen kromisinkkiKorkkimutteri0.84 "3000 psi€8.72
EATON 210292-12S Ei ole 210292 | AB9TMZ 2F489 210292-12SKolmiarvoinen kromisinkkiKorkkimutteri0.91 "3000 psi€12.59
EATON 210292-16S Ei ole 210292 | AB9TNA 2F491 210292-16SKolmiarvoinen kromisinkkiKorkkimutteri1.02 "3000 psi€16.79
EATON 210292-4S Ei ole 210292 | AB9TNB 2F493 210292-4SKolmiarvoinen kromisinkkiKorkkimutteri0.59 "5000 psi€4.13
EATON 210292-6S Ei ole 210292 | AB9TNC 2F495 210292-6SKolmiarvoinen kromisinkkiKorkkimutteri0.62 "4000 PSI€4.94
EATON 210292-8S Ei ole 210292 | AB9TND 2F497 210292-8SKolmiarvoinen kromisinkkiKorkkimutteri0.75 "4000 PSI€6.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 210292-14S Adapteri FJIC 1-13/16-12 korkki
€12.25 / yksikkö