Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACORN 0326-100-001 Air-trol(r) pidikepidikkeet muovia - 10 kpl pakkaus | AB9RBH 2EVN8

ACORN 0326-100-001 Air-trol (r) muoviset pidikkeet-10 kpl

Varastossa
Tuote: AB9RBH Malli: 0326-100-001Ristiviite: 2EVN8

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.30 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAir-Trol (R) -pidikkeet
TyyppiMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACORN 0326-100-001 Air-trol (r) muoviset pidikkeet-10 kpl
€21.30 /pakkaus