LEONARD VALVE TMS-80-RF höyryn ja veden sekoitusventtiili messinki | AA7HTK 15Z021

LEONARD VALVE TMS-80-RF höyryn ja veden sekoitusventtiili messinkiä

Varastossa
Tuote: AA7HTK Malli: TMS-80-RFRistiviite: 15Z021

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,382.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHöyryn ja veden sekoitusventtiili
Rungon materiaaliKarkea pronssi
Virtausnopeus32 gpm
Sisääntulon koko1"
Tulolämpötila (kuuma)120 astetta 200 astetta F
Tuloaukon tyyppiFNPT
Max. Paine80 psi
Poistoaukon koko1.25 "
Pistorasian tyyppiFNPT
Kokonaiskorkeus7.5 "
kokonaisleveys12 "
Temp. alue65 astetta 140 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.345
Laivan korkeus (cm)22.61
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusSisääntulon kokoPoistoaukon kokoHinta
LEONARD VALVE TMS-25-RF höyryn ja veden sekoitusventtiilin messinki | AA7HTF 15Z017 TMS-25-RF27 gpm3 / 4 "3 / 4 "€1,183.46
LEONARD VALVE TMS-50-RF höyryn ja veden sekoitusventtiilin messinki | AA7HTH 15Z019 TMS-50-RF30 gpm3 / 4 "1"€1,363.83
LEONARD VALVE TMS-150-RF höyryn ja veden sekoitusventtiili messinki | AA7HTM 15Z023 TMS-150-RF50 gpm1.5 "1.5 "€1,976.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEONARD VALVE TMS-80-RF höyryn ja veden sekoitusventtiili messinkiä
€1,382.89 / yksikkö