KEO Upotettava, nopea teräs, 1 huilu, 60 asteen kulma


Suodattaa
Mukana oleva kulma: 60 astetta , Materiaali: High Speed ​​Steel , Huilujen lukumäärä: 1 , Tyyppi: Yksi päättynyt
TyyliMalliRungon halkaisijaSuorittaa loppuunKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta (ei alv)
A
53106
1"päällystämätön2.75 "1 / 2 "1.25 "€86.64
A
53226
1-1 / 2 "Mustaoksidi3.25 "3 / 4 "1.25 "€197.40
A
53246
1-1 / 4 "Mustaoksidi3"1 / 2 "1.25 "€140.67
A
53126
1 / 2 "päällystämätön2"1 / 4 "1"€25.91
A
53146
1 / 4 "päällystämätön1.5 "1 / 4 "-€16.46
A
53186
1 / 8 "Mustaoksidi1.25 "1 / 8 "-€16.14
A
53346
3 / 4 "päällystämätön2.625 "1 / 2 "1.25 "€42.45
A
53386
3 / 8 "päällystämätön1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€17.92
A
53176
3 / 16 "Mustaoksidi1.375 "3 / 16 "-€15.02
A
53586
5 / 8 "päällystämätön2.25 "3 / 8 "1"€28.84

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?