LEONARD VALVE

Leonard Valve on valmistanut korkealaatuisia termostaattisia sekoitusventtiilejä yli 100 vuoden ajan. Yrityksen tuotevalikoimaan kuuluvat termostaattiset veden sekoitusventtiilijärjestelmät, suihkujärjestelmät, suihkuventtiilit, korkean lämpötilan hälytysyksiköt, suihkun etäohjausjärjestelmät, termostaattiset vesipaneelikokoonpanot ja letkuasemat. Leonardin termostaattisia sekoitusventtiilejä käytetään laajasti kuuman veden sekoittamiseen kylmään veteen, jotta varmistetaan jatkuva ja haalea vedensaanti hätäsuihkuissa ja kylpyaukoissa. Nämä messinki-/pronssiventtiilit tarjoavat virtausalueen 0.25-145 gpm, ja ne kestävät 125 psi:n maksimipainetta. Yhtiön laaja valikoima letkuasemia soveltuu elintarvike-, valmistus- ja lääketeollisuudelle. Nämä letkuasemat koostuvat höyryn ja veden sekoitusventtiileistä veden lämpötilan hallintaa varten ja telineestä, joka helpottaa letkun käyttöä ja varastointia. Niissä on ruostumaton teräs- ja messinkirakenne, käyttölämpötila-alue 120 - 200 astetta F ja FNPT x MNPT -liitännät. Valitse laajasta edellä mainituista tuotteista. Raptor Supplies.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

LEONARD VALVE Sekoitusventtiilit

Sekoitusventtiilit(67 tuotetta)

LEONARD VALVE Letkuasemat

Letkuasemat(13 tuotetta)

LEONARD VALVE osat

Osat(7 tuotetta)

LEONARD VALVE Venttiilitarvikkeet

Venttiilitarvikkeet(49 tuotetta)

Tietoja Leonard Valvesta

Leonard Valve on valmistanut korkealaatuisia termostaattisia sekoitusventtiilejä yli 100 vuoden ajan. Yrityksen tuotevalikoimaan kuuluvat termostaattiset veden sekoitusventtiilijärjestelmät, suihkujärjestelmät, suihkuventtiilit, korkean lämpötilan hälytysyksiköt, suihkun etäohjausjärjestelmät, termostaattiset vesipaneelikokoonpanot ja letkuasemat. Leonardin termostaattisia sekoitusventtiilejä käytetään laajasti kuuman veden sekoittamiseen kylmään veteen, jotta varmistetaan jatkuva ja haalea vedensaanti hätäsuihkuissa ja kylpyaukoissa. Nämä messinki-/pronssiventtiilit tarjoavat virtausalueen 0.25-145 gpm, ja ne kestävät 125 psi:n maksimipainetta. Yhtiön laaja valikoima letkuasemia soveltuu elintarvike-, valmistus- ja lääketeollisuudelle. Nämä letkuasemat koostuvat höyryn ja veden sekoitusventtiileistä veden lämpötilan hallintaa varten ja telineestä, joka helpottaa letkun käyttöä ja varastointia. Niissä on ruostumaton teräs- ja messinkirakenne, käyttölämpötila-alue 120 - 200 astetta F ja FNPT x MNPT -liitännät. Valitse laajasta edellä mainituista tuotteista. Raptor Supplies.