LEONARD VALVE TMS-25-RF höyryn ja veden sekoitusventtiilin messinki | AA7HTF 15Z017

LEONARD VALVE TMS-25-RF höyryn ja veden sekoitusventtiili messinkiä

Varastossa
Tuote: AA7HTF Malli: TMS-25-RFRistiviite: 15Z017

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,183.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHöyryn ja veden sekoitusventtiili
Rungon materiaaliKarkea pronssi
Virtausnopeus27 gpm
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tulolämpötila (kuuma)120 astetta 200 astetta F
Tuloaukon tyyppiFNPT
Max. Paine80 psi
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiFNPT
Kokonaiskorkeus7.5 "
kokonaisleveys12 "
Temp. alue65 astetta 140 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.48
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusSisääntulon kokoPoistoaukon kokoHinta
LEONARD VALVE TMS-50-RF höyryn ja veden sekoitusventtiilin messinki | AA7HTH 15Z019 TMS-50-RF30 gpm3 / 4 "1"€1,363.83
LEONARD VALVE TMS-80-RF höyryn ja veden sekoitusventtiili messinki | AA7HTK 15Z021 TMS-80-RF32 gpm1"1.25 "€1,382.89
LEONARD VALVE TMS-150-RF höyryn ja veden sekoitusventtiili messinki | AA7HTM 15Z023 TMS-150-RF50 gpm1.5 "1.5 "€1,976.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEONARD VALVE TMS-25-RF höyryn ja veden sekoitusventtiili messinkiä
€1,183.46 / yksikkö