LEONARD VALVE TMS-50-RF höyryn ja veden sekoitusventtiilin messinki | AA7HTH 15Z019

LEONARD VALVE TMS-50-RF höyryn ja veden sekoitusventtiili messinkiä

Varastossa
Tuote: AA7HTH Malli: TMS-50-RFRistiviite: 15Z019

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,511.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHöyryn ja veden sekoitusventtiili
Rungon materiaaliKarkea pronssi
Virtausnopeus30 gpm
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tulolämpötila (kuuma)120 astetta 200 astetta F
Tuloaukon tyyppiFNPT
Max. Paine80 psi
Poistoaukon koko1"
Pistorasian tyyppiFNPT
Kokonaiskorkeus7.5 "
kokonaisleveys12 "
Temp. alue65 astetta 140 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3675
Laivan korkeus (cm)22.61
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusSisääntulon kokoPoistoaukon kokoHinta
LEONARD VALVE TMS-25-RF höyryn ja veden sekoitusventtiilin messinki | AA7HTF 15Z017 TMS-25-RF27 gpm3 / 4 "3 / 4 "€1,311.27
LEONARD VALVE TMS-80-RF höyryn ja veden sekoitusventtiili messinki | AA7HTK 15Z021 TMS-80-RF32 gpm1"1.25 "€1,532.24
LEONARD VALVE TMS-150-RF höyryn ja veden sekoitusventtiili messinki | AA7HTM 15Z023 TMS-150-RF50 gpm1.5 "1.5 "€2,189.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEONARD VALVE TMS-50-RF höyryn ja veden sekoitusventtiili messinkiä
€1,511.12 / yksikkö