LEONARD VALVE TMS-150-RF höyryn ja veden sekoitusventtiili messinki | AA7HTM 15Z023

LEONARD VALVE TMS-150-RF höyryn ja veden sekoitusventtiili messinkiä

Varastossa
Tuote: AA7HTM Malli: TMS-150-RFRistiviite: 15Z023

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,189.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHöyryn ja veden sekoitusventtiili
Rungon materiaaliKarkea pronssi
Virtausnopeus50 gpm
Sisääntulon koko1.5 "
Tulolämpötila (kuuma)120 astetta 200 astetta F
Tuloaukon tyyppiFNPT
Max. Paine80 psi
Poistoaukon koko1.5 "
Pistorasian tyyppiFNPT
Kokonaiskorkeus7.5 "
kokonaisleveys12 "
Temp. alue65 astetta 140 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.47
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusSisääntulon kokoPoistoaukon kokoHinta
LEONARD VALVE TMS-25-RF höyryn ja veden sekoitusventtiilin messinki | AA7HTF 15Z017 TMS-25-RF27 gpm3 / 4 "3 / 4 "€1,311.27
LEONARD VALVE TMS-50-RF höyryn ja veden sekoitusventtiilin messinki | AA7HTH 15Z019 TMS-50-RF30 gpm3 / 4 "1"€1,511.12
LEONARD VALVE TMS-80-RF höyryn ja veden sekoitusventtiili messinki | AA7HTK 15Z021 TMS-80-RF32 gpm1"1.25 "€1,532.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEONARD VALVE TMS-150-RF höyryn ja veden sekoitusventtiili messinkiä
€2,189.88 / yksikkö