AMERIC Ilmanvaihtokanavat, PVC, vinyylipinnoitettu polyesterirakenne


Suodattaa
TyyliMalliPituusHalkaisijarakentaminenVäriHinta (ei alv)
A
GAM-DS1215
15ft.12 "PVC-vinyylipäällysteinen polyesteri-€187.43
A
GAM-DS0815
15ft.8"PVC-vinyylipäällysteinen polyesteri-€162.13
B
GAM-DS0825CB
25ft.8"PVC-vinyylipäällysteinen polyesteri-€282.90
B
GAM-DS1225CB
25ft.12 "PVC-vinyylipäällysteinen polyesteri-€325.50
A
GAM-DS2025
25ft.20 "PVC-vinyylipäällysteinen polyesteri-€555.35
A
GAM-DS1225
25ft.12 "PVC-vinyylipäällysteinen polyesteri-€324.06
A
GAM-DS0825
25ft.8"PVC-vinyylipäällysteinen polyesteri-€227.52

Ilmanvaihtokanavat, PVC, vinyylipinnoitettu polyesterirakenne

Americ -ilmanvaihtokanavat ohjaavat höyryjä ja epämiellyttävää ilmaa ulos ja vetävät raikasta ilmaa suljettuihin tiloihin. Niissä on PVC-, vinyylipinnoitettu polyesterirakenne, joka kestää UV-säteilyä, kosteutta ja äärimmäisiä ympäristöolosuhteita, ja ne voidaan helposti liittää tuulettimiin tai puhaltimen huuliin negatiivisen tai positiivisen ilmavirran saamiseksi. Lisäksi näissä UL-luetteloidussa kanavassa on helposti sisäänvedettävä Schafer-kanavaletku, joka kestää suuria ilmamääriä alhaisissa paineissa ja voi romahtaa kätevästi kiinnitettäviin kantokasseihin. Ne on integroitu pikaliittimillä, jotka vähentävät materiaalin vuotamista, ja niitä on saatavana 15 ja 25 tuuman pituisina.
Raptor Supplies tarjoaa myös amerikkalaisia Kertakäyttöinen ilmanvaihtokanava joka voidaan leikata haluttuun pituuteen.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?