LEONARDVENTTIILI LV-985-SW-LF-RF Sekoitusventtiili lyijytön pronssi 139 gpm | AH2KXN 29JA76

LEONARD VALVE LV-985-SW-LF-RF sekoitusventtiili, lyijytön pronssi 139 gpm

Varastossa
Tuote: AH2KXN Malli: LV-985-SW-LF-RFRistiviite: 29JA76

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,150.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSekoitusventtiili
Rungon materiaaliPronssi
NoudattaminenLyijytön
Virtausnopeus139 gpm
Sisääntulon koko2"
Tulolämpötila (kylmä)40 astetta 85 astetta F
Tulolämpötila (kuuma)120 astetta 200 astetta F
Tuloaukon tyyppiHiki
Max. Paine125 psi
Poistoaukon koko2"
Pistorasian tyyppiHiki
Kokonaiskorkeus8"
kokonaisleveys9.375 "
Temp. alue90 astetta 135 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.343
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)43.18
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysVirtausnopeusSisääntulon kokoTemp. alueTuloaukon tyyppieräPoistoaukon kokoPistorasian tyyppiHinta
LEONARD VENTTIILI LV-984-LF-RF Sekoitusventtiili, lyijytön pronssi, 1-1/4 "tuloaukko, 125 PSI | AF8XRP 29JA75 LV-984-LF-RF8"97 gpm1.25 "90 astetta 135 astetta FNPTSekoitusventtiili1.5 "NPT€2,249.31
LEONARD VALVE TM-26-LF-RF-sekoitusventtiili lyijytön pronssi 15 Gpm | AF8XRQ 29JA78 TM-26-LF-RF7"15 GPM3 / 4 "60 astetta 200 astetta FHikiVaihtoterä3 / 4 "Hiki€1,350.96
LEONARD VALVE TM-420B-LF-DT-RF Sekoitusventtiili lyijytön pronssi 30 Gpm | AF8XRR 29JA79 TM-420B-LF-DT-RF10 "30 gpm3 / 4 "60 astetta 200 astetta FNPTSekoitusventtiili1"NPT€3,124.07
LEONARD VALVE XL-32-LF-RF -seosventtiili lyijytön pronssi 22 Gpm | AF8XUG 29JA68 XL-32-LF-RF6"22 gpm3 / 4 "90 astetta 140 astetta FNPTSekoitusventtiili3 / 4 "NPT€2,639.41
LEONARD VALVE XL-82-LF-RF -seosventtiili lyijytön pronssi 39 Gpm | AF8XUH 29JA69 XL-82-LF-RF6"39 gpm1"90 astetta 140 astetta FNPTSekoitusventtiili1.25 "NPT€3,697.75
LEONARD VALVE XL-150-LF-RF -seosventtiili lyijytön pronssi 86 Gpm | AF8XUJ 29JA70 XL-150-LF-RF8"86 gpm1.25 "90 astetta 135 astetta FNPTSekoitusventtiili1.5 "NPT€3,926.62
LEONARDVENTTIILI XL-200-SW-LF sekoitusventtiili lyijytön pronssi 135 Gpm | AF8XUK 29JA71 XL-200-SW-LF9.375 "135 gpm2"90 astetta 135 astetta FHikiSekoitusventtiili2"Hiki€4,785.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEONARD VALVE LV-985-SW-LF-RF sekoitusventtiili, lyijytön pronssi 139 gpm
€3,150.58 / yksikkö