LEONARDVENTTIILI LV-984-LF-RF sekoitusventtiili, lyijytön pronssi, 1-1 / 4 sisääntulokoko, 125 PSI | AF8XRP 29JA75

LEONARD VALVE LV-984-LF-RF sekoitusventtiili, lyijytön pronssi, 1-1/4" tulokoko, 125 PSI

Varastossa
Tuote: AF8XRP Malli: LV-984-LF-RFRistiviite: 29JA75

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,492.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSekoitusventtiili
Rungon materiaaliPronssi
NoudattaminenLyijytön
Virtausnopeus97 gpm
Sisääntulon koko1.25 "
Tulolämpötila (kylmä)40 astetta 85 astetta F
Tulolämpötila (kuuma)120 astetta 200 astetta F
Tuloaukon tyyppiNPT
Max. Paine125 psi
Poistoaukon koko1.5 "
Pistorasian tyyppiNPT
Kokonaiskorkeus6"
kokonaisleveys8"
Temp. alue90 astetta 135 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.655
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8481809015

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysVirtausnopeusSisääntulon kokoTemp. alueTuloaukon tyyppieräPoistoaukon kokoPistorasian tyyppiHinta
LEONARD VALVE TM-26-LF-RF-sekoitusventtiili lyijytön pronssi 15 Gpm | AF8XRQ 29JA78 TM-26-LF-RF7"15 GPM3 / 4 "60 astetta 200 astetta FHikiVaihtoterä3 / 4 "Hiki€1,496.85
LEONARD VALVE TM-420B-LF-DT-RF Sekoitusventtiili lyijytön pronssi 30 Gpm | AF8XRR 29JA79 TM-420B-LF-DT-RF10 "30 gpm3 / 4 "60 astetta 200 astetta FNPTSekoitusventtiili1"NPT€3,461.47
LEONARD VALVE XL-32-LF-RF -seosventtiili lyijytön pronssi 22 Gpm | AF8XUG 29JA68 XL-32-LF-RF6"22 gpm3 / 4 "90 astetta 140 astetta FNPTSekoitusventtiili3 / 4 "NPT€2,924.47
LEONARD VALVE XL-82-LF-RF -seosventtiili lyijytön pronssi 39 Gpm | AF8XUH 29JA69 XL-82-LF-RF6"39 gpm1"90 astetta 140 astetta FNPTSekoitusventtiili1.25 "NPT€3,958.80
LEONARD VALVE XL-150-LF-RF -seosventtiili lyijytön pronssi 86 Gpm | AF8XUJ 29JA70 XL-150-LF-RF8"86 gpm1.25 "90 astetta 135 astetta FNPTSekoitusventtiili1.5 "NPT€4,203.83
LEONARDVENTTIILI XL-200-SW-LF sekoitusventtiili lyijytön pronssi 135 Gpm | AF8XUK 29JA71 XL-200-SW-LF9.375 "135 gpm2"90 astetta 135 astetta FHikiSekoitusventtiili2"Hiki€5,123.84
LEONARDVENTTIILI LV-982-LF-RF-sekoitusventtiili lyijytön pronssi 43 Gpm | AF8XUL 29JA73 LV-982-LF-RF6"43 gpm1"90 astetta 140 astetta FNPTSekoitusventtiili1.25 "NPT€1,661.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEONARD VALVE LV-984-LF-RF sekoitusventtiili, lyijytön pronssi, 1-1/4" tulokoko, 125 PSI
€2,492.24 / yksikkö