Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO 911 11/4 Dwv Tee Wrot Kupari 3/4 x 3/4 x 5/8 tuumaa | AC8FPR 39R641

NIBCO 911 11/4 Dwv Tee Wrot Copper 3/4 x 3/4 x 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8FPR Malli: 911 11/4Ristiviite: 39R641

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDWV Tee
Rungon materiaaliWrot Kupari
Yhteyden tyyppiC x C x C.
Max. Paine5 psi
Dia ulkopuolella.1.375 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.189
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi7412100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
NIBCO 911 2 Dwv Tee Wrot Copper C x C x C 2 In | AC8FKB 39R534 911 22.125 "2"€30.33
NIBCO 911 11/2 Dwv Tee Wrot Copper C x C x C 1-1 / 2 In | AC8FKE 39R537 911 11 / 21.625 "1.5 "€29.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 911 11/4 Dwv Tee Wrot Copper 3/4 x 3/4 x 5/8 tuumaa
€19.33 / yksikkö