Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LENOX TOOLS 20982-HSB12-terä PVC-saha 12 tuumaa | AD9DZY 4RA79

LENOX TOOLS 20982-HSB12-terä PVC-saha 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9DZY Malli: 20982-HSB12Ristiviite: 4RA79

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPVC-sahanterä
Pituus12 "
MateriaaliHiiliteräs
Hampaat tuumaa kohti10
Paksuus0.035 "
Leveys2 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8202100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
LENOX TOOLS 20981-HSB18-terä PVC-saha 18 tuumaa | AD9DZZ 4RA80 20981-HSB1818 "€18.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LENOX TOOLS 20982-HSB12-terä PVC-saha 12 tuumaa
€16.98 / yksikkö