MARATHON MOTORS Lauhduttimen tuulettimen/lämpöpumppumoottorit, yksivaiheinen, PSC, 56 runko, joustava rengas, läpimenopultti, tippumaton


Marathonin lauhdutintuulettimet/lämpöpumppumoottorit sopivat ihanteellisesti jäähdytys- ja lämmityssovelluksiin, kuten myyntiautomaatteihin, LVI-laitteisiin sekä ruoka- ja juomajäähdyttimiin.

Suodattaa
Duty: Jatkuva , Kotelo: DP , Kehys: 56Z , Hz: 60 , Eristysluokka: B , Asennus: RR , Suuntautuminen: Vaaka tai pystysuora , vaihe: 1 , Palvelutekijä: 1.0 , lämpösuojaus: automaattisesti
TyyliMalliTäyden kuorman ampeeritHPKiertoRPMJänniteHinta (ei alv)
A
5KCP49UN9614S
4.8-5.01Valitse Laskuri myötäpäivään1075200-230€256.83
A
5KCP49UN9811S
5.8-5.63/4Valitse myötäpäivään825208-230€264.39
B
5KCP49PN9812S
6.2 / 3.8-3.11/2Valitse Laskuri myötäpäivään825115 / 208-230€882.00
A
5KCP49UN9613S
6.3-5.0/2.51Valitse Laskuri myötäpäivään1075208-230/460€1,181.71
A
5KCP49WN9813S
6.3-6.4/3.21Valitse Laskuri myötäpäivään825200-230/460€279.74

Ominaisuudet

  • Nämä PSC-moottorit on varustettu kuulalaakereilla, jotka takaavat alhaisen pyörimiskitkan, kun ne toimivat maksiminopeudella 1075 rpm.
  • Niissä on tippumaton kotelo, joka estää moottorin käämien ylikuumenemisen samalla kun se suojaa moottoria sateelta tai ilmassa olevilta hiukkasilta.
  • These motors allow vertical, horizontal or shaft up mounting within the fan's airflow for proper cooling.
  • Niissä on akselin slinger lisäämään turvallisuutta.

Standardit ja hyväksynnät

  • UL
  • CSA

Usein kysytyt kysymykset

Miten PSC-moottori käynnistyy?

  • Kondensaattorikäynnistyksen tai jaetun vaiheen moottorin käynnistymisen jälkeen akselin keskipakokytkin avautuu ja katkaisee käynnistyskäämin tai kondensaattorin.
  • Moottori käy silloin käyttämällä vain käyntikäämitystä.

Mitä etua akselin slingeristä on?

Akselin slinger suojaa moottoria nestemäisiltä epäpuhtauksilta akselin pään laakerin läpi.

Mikä on Marathonin lauhdutintuulettimen/lämpöpumppumoottoreiden suurin ympäristölämpötila?

Näitä moottoreita voidaan käyttää enintään 60 asteen ympäristön lämpötilassa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?