DAYTON Tavalliset pyöreät aksiaalituulettimet


Suodattaa
laakerit: pallo , Terän materiaali: polybutyleeniterefta- , Korkeus: 6.75 " , Asunnon viimeistely: Musta , Kotelon materiaali: Alumiini , Hz: 50/60 , Max. Ympäristön lämpötila: 158-astetta F , Moottorin eristys: Luokka , Asennusasento: Pystysuora tai vaaka , vaihe: 1 , Vaatii: Johtosarja (ei sisälly toimitukseen) , Muoto: Pyöreä , Jännite: 115 VAC , Leveys: 5 15 / 16 "
TyyliMalliLämpösuojausAmpeeriaCFM @ 0.000 tuumaa. SPWattsdBASyvyysSähköliitännätTuuletin RPMHinta (ei alv)
A
2RTK9
auto1.1870120703.5 "Terminaalit2900€250.40
B
2RTK7
Impedanssi0.4820036552"12 "johtaa2950€81.41

Tavalliset pyöreät aksiaalituulettimet

Daytonin pyöreät aksiaalipuhaltimet on suunniteltu tuottamaan raitista ilmaa ja poistamaan ilmaa paluuilmakaivojasta, pyörivistä suodattimista. Niissä on pyöreä kotelo, joka sopii kotelon sisällä olevaan pyöreään aukkoon jäähdytyslaitteita varten. Nämä laitteiden jäähdytyspuhaltimet tarvitsevat vain vähän tilaa asennukseen, ja niitä käytetään korvaamaan pyöreät tuulettimet olemassa olevissa asennuksissa. Valitse valikoimasta näitä pyöreitä aksiaalipuhaltimia, jotka ovat saatavilla PSC- ja varjostettuina napamoottorityypeinä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?