Vannesahan terätBimetalli- / kovametalli- / teräsnauhasahanterät, joissa on vahvistettu hampaiden muotoilu, jotta metallien leikkaus (vähähiilisestä teräksestä lujaan seokseen) voidaan minimoida melulla ja tärinällä. Saatavana enintään 0.05 tuuman paksuutena tasaiseksi ja tarkaksi leikkaamiseksi
(6565 tuotetta)
PuukkosahanterätKaksimetalli- / teräs- / D6A-teräs- / kromiseosterässahanterät, joissa on vahvistettu hampaiden muotoilu, ihanteellinen raskasmetallileikkaukseen, erittäin kestävään purkamiseen ja hätäpoistoon(155 tuotetta)
Rautasaha ja selviävät sahanterätRautasahan / PVC-sahanterät, joissa on kaksimetalli / hiiliteräsrakenne metalliesineiden, kuten teräskiinnikkeiden, kupariputkien ja rautaputkien, leikkaamiseksi sekä puun, muovin ja PVC: n leikkaamiseksi. Saatavana enintään 18 tuuman pituisena
(14 tuotetta)
VannesahatarvikkeetTerän kymmenen metriä, jonka avulla käyttäjät voivat mitata terien nauhajännitystä ja varmistaa turvallisen käytön. Helppokäyttöinen muotoilu; kestävä ja kevyt valettu alumiinirakenne
(1 tuote)
Soihtu ja soihtu sarjatSisältää taskulamppusarjat, kääntyvät taskulamput ja käsipolttimet, joissa on pyörre / säädettävä pyörre / lämpökutistetyyppinen liekki. Käytetään kaasuhitsauksessa hitsauselektrodin ohjaamiseen kaariin ja kaarialueen suojaamiseen(1 tuote)
Käsisahat ja terätSahat, joissa on metalli- / kaksimetalliterät ja hienot hampaat teräsputkien, pelti- ja muoviputkien tasaiseksi sahaamiseksi. Varustettu ergonomisilla kädensijoilla, jotta tarttuu luotettavasti jatkuvaan leikkaamiseen
(9 tuotetta)
PutkileikkuritKäytetään jäykän muoviputken pitämiseen ja leikkaamiseen tarkasti suunnitelluilla leukoilla. Pidä kumitetuista kahvoista helppoa tarttumista varten. Saatavana myös tiiviin tilan letkuleikkureita, joissa on iskuja kestävät terät(7 tuotetta)
Metal Cutting Snips pelti työkalutSisältää ilmailuleikkurit, käsisaumat, käsisaumat, offset-leikkurit, ohutlevypuristimet ja snap-lock-lävistimet metallikanavien, lentokonekokoonpanon ja muiden sähkötöiden suorittamiseen. Saatavana vasemmalle, oikealle, 360 asteen V-loville ja suorille leikkaustoiminnoille
(4 tuotetta)
Vaihe poranterätNopeat teräsporanterät, joissa on jakopistesuunnittelu, joka helpottaa tunkeutumista ja lastujen nopeaa poistamista(7 tuotetta)
SumujäähdytyslaitteetSisältää tarkkoja voiteluaineen applikaattoritarvikkeita, kuten kuparisuuttimet ja solenoidiventtiilit, jotka sopivat erilaisiin sahaussovelluksiin(4 tuotetta)
OsatRaskaat vaihtoterät, jotka on suunniteltu sopimaan PVC / ABS-käsisahoihin, taittuviin sahasahoihin ja CPVC / PVC-letkuleikkureihin. Sopii ahtaisiin tiloihin ja ovat ihanteellisia uppoleikkaussovelluksiin(34 tuotetta)
Vaihe poranteräsarjatKolmiosaiset / neliosaiset pienikokoiset sarjat, jotka sisältävät erilaisia Vari-bittisiä versioita, kuten VB1, VB2 ja VB3. Terillä on patentoitu kahden huilun muotoilu nopeaan leikkaamiseen ja tunkeutumiseen(2 tuotetta)
Hioma-katkaisu- ja katkaisupyörätMETALMAX timanttihiomapyörät tuottavat yli 1000 leikkausta 13200 rpm: n maksimileikkausnopeudella pyörää vaihtamatta samalla, kun silti korkea leikkausnopeus säilyy. Ihanteellinen teräksen, ohutlevyn, ruostumattoman teräksen, raudoituksen, valuraudan, alumiinin ja muiden ei-rautametallien leikkaamiseen
(4 tuotetta)