DAYTON Automaattiset moottoripohjat, NEMA -kehys


Suodattaa
TyyliMalliKorkeusPituusLeveysHinta (ei alv)
A
6YTR3
1.375 "9.5 "6.12 "€289.21
A
6YTR4
1.875 "11 11 / 16 "8.5 "€492.37
A
6YTR6
2 9 / 16 "16.38 "11.75 "€1,114.12
A
6YTR5
2.125 "14 1 / 16 "9.62 "€825.10
A
6YTR7
3.125 "19.5 "15.5 "€1,572.26
A
6YTR8
3.187 "22.125 "17 "€1,847.71
B
6YTR9
4 1 / 16 "29.25 "18.12 "€4,879.14
B
6YTT0
4 1 / 16 "32 "20 "€7,039.03
B
6YTT2
4.25 "37.5 "24.88 "€9,126.65
B
6YTT1
4.125 "34.5 "22.25 "€7,144.62
B
6YTT3
4.187 "37.5 "27.88 "€11,302.76

Automaattiset moottoripohjat, NEMA -kehys

Daytonin automaattiset moottorijalat on suunniteltu säätämään automaattisesti moottorin hihnan kireyttä käytön aikana. Ne soveltuvat puhallin-, puhallin-, pumppu- ja kompressorisovelluksiin. Näissä moottoripohjissa on 2 säätöruuvia, jotka vähentävät jännitystä ja pidentävät hihnojen ja laakereiden käyttöikää. Ne tarjoavat lineaarisia säätöjä ja niissä on NEMA 56 -kehysrakenne moottorien mukauttamiseksi. Valitse laaja valikoima säädettäviä moottorijalkoja, saatavana 9.5, 11-11/16, 14-1/6, 16.375, 19.5, 22.125, 29.25, 32, 34.5 ja 37.5 tuuman pituisina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?