Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEGRIS 3601 06 10 Urosliitinputki x Bspp 6mm 1/8 tuumaa | AA8GDD 18E457

LEGRIS 3601 06 10 urosliitinputki x Bspp 6 mm 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8GDD Malli: 3601 06 10Ristiviite: 18E457

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräurosliitin
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliNikkelipinnoitettu messinki
Yhteyden tyyppiPutki x BSPP
Kuusiokoko13mm
Max. Paine290 psi
Putken koko1 / 8 "
Temp. alue-4 - 302 astetta F
Putken koko6mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)2.03
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi7419995010
AlkuperämaaES

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPerusmateriaaliRungon materiaaliYhteyden tyyppiKuusiokokoeräPutken kokoTemp. aluePkg. MääräHinta
LEGRIS 3101 06 13 Urosliitin 6 mm ulkohalkaisija 290 Psi - 10 kpl pakkaus | AB2WUU 1PEN6 3101 06 136mmMetalliNikkelipinnoitettu messinkiPutki x MNPT16mmurosliitin1 / 4 "-4 - 175 astetta F10€108.05
LEGRIS 3171 04 20 Urosliitinputki 5/32 tuumaa tai 4 mm - pakkaus 10 | AB2WWW 1PFF1 3171 04 205/32 "tai 4 mmMetalliNikkelipinnoitettu messinkiPutki x MNPT2mmurosliitin10-32-4 - 175 astetta F10€67.42
LEGRIS 3171 56 20 Urosliitin 1/4 tuuman ulkohalkaisija 290 Psi - Pakkaus 10 | AB2WWX 1PFF2 3171 56 201 / 4 "MetalliNikkelipinnoitettu messinkiPutki x MNPT2mmurosliitin10-32-4 - 175 astetta F10€90.33
LEGRIS 3175 04 11 Urosliitin 5/32 tuuman ulkohalkaisija 290 Psi - 10 kpl pakkaus | AB2WWY 1PFF3 3175 04 115/32 "tai 4 mmMetalliNikkelipinnoitettu messinkiPutki x MNPT11mmurosliitin1 / 8 "-4 - 175 astetta F10€59.25
LEGRIS 3175 53 08 Urosliitin 1/8 tuuman ulkohalkaisija 290 Psi - Pakkaus 10 | AB2WWZ 1PFF4 3175 53 081 / 8 "MetalliNikkelipinnoitettu messinkiPutki x MNPT10mmurosliitin1 / 16 "-4 - 175 astetta F10€89.72
LEGRIS 3175 53 11 Urosliitin 1/8 tuuman ulkohalkaisija 290 psi - 10 kpl pakkaus | AB2WXA 1PFF5 3175 53 111 / 8 "MetalliNikkelipinnoitettu messinkiPutki x MNPT11mmurosliitin1 / 8 "-4 - 175 astetta F10€68.12
LEGRIS 3175 53 14 Urosliitin 1/8 tuuman ulkohalkaisija 290 Psi - Pakkaus 10 | AB2WXB 1PFF6 3175 53 141 / 8 "MetalliNikkelipinnoitettu messinkiPutki x MNPT14mmurosliitin1 / 4 "-4 - 175 astetta F10€101.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEGRIS 3601 06 10 urosliitinputki x Bspp 6 mm 1/8 tuumaa
€14.83 / yksikkö