PARKER CPI B2HF -sarja, Barb-liittimet


Suodattaa
Perusaine: Ruostumaton teräs , Rungon materiaali: Ruostumaton teräs , Liitäntätyyppi: Letku Barb x MNPT , Temp. Alue: -425 - 1200 astetta F
TyyliMalliKuusiokokoPutken kokoPutken kokoHinta (ei alv)
A
4-2 B2HF-SS
1 / 2 "1 / 8 "1 / 4 "€31.32
A
4-4 B2HF-SS
1 / 2 "1 / 4 "1 / 4 "€39.07
B
2-2 B2HF-SS
3 / 8 "1 / 8 "1 / 8 "€46.24
A
6-4 B2HF-SS
5 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "€39.05
A
8-8 B2HF-SS
13 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "€71.32

CPI B2HF -sarja, Barb-liittimet

Parker -piikkiliittimet on suunniteltu letkujen liittämiseen ohuisiin / raskaisiin seinämetalliputkiin prosessi- ja instrumentointisovelluksiin. Niissä on 316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, joka takaa vuotamattomat toiminnot ja pitkäaikaisen kestävyyden korkeita lämpötiloja ja paineita vastaan. Niissä on kuusikulmainen kiinnitysvarsi asennuksen ja vaihdon helpottamiseksi. Valitse laaja valikoima näitä liittimiä, saatavana 1/8, 1/4 ja 1/2 tuuman putkikokoille.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?