Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEGRIS 3129 60 18 pidennetty uros kyynärpää 3/8 tuuman ulkohalkaisija - pakkaus 10 | AB2WWR 1PFD9

LEGRIS 3129 60 18 pidennetty uros kyynärpää 3/8 tuuman ulkohalkaisija - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB2WWR Malli: 3129 60 18Ristiviite: 1PFD9

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€220.78 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPidennetty kyynärpää, 90 astetta
PerusmateriaaliMuovi / metalli -yhdistelmä
Rungon materiaaliLasitäytetty nailon ja nikkelöity messinki
VäriMusta
Yhteyden tyyppiPutki x MNPT
Kuusiokoko18mm
Max. Paine290 psi
Putken koko3 / 8 "
Temp. alue-4 - 175 astetta F
Putken koko1 / 2 "x 3 / 8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPutken kokoPutken kokoPkg. MääräHinta
LEGRIS 3129 04 14 Laajennettu urospuolinen kyynärpää 1/4 tuuman tuotelinja - 10 kpl pakkaus | AA9HGG 1DDA6 3129 04 14-1 / 4 "5/32 "tai 4 mm10€216.14
LEGRIS 3129 08 11 Laajennettu uros kyynärpää 1/8 tuuman Npt - pakkaus 10 | AA9HGJ 1DDA8 3129 08 11-1 / 8 "5/16 "tai 8 mm10€197.96
LEGRIS 3129 56 18 Laajennettu uros kyynärpää 3/8 tuuman Npt - pakkaus 10 | AA9HKK 1DDP9 3129 56 18-3 / 8 "1 / 4 "10€192.85
LEGRIS 3129 60 11 jatkettu urospuolinen kyynärpää 1/8 tuuman Npt - pakkaus 10 | AA9HKL 1DDR1 3129 60 11-1 / 8 "3 / 8 "10€254.36
LEGRIS 3129 56 11 Laajennettu urospuolinen kyynärpää 1/4 tuuman ulkohalkaisija - 10 kpl pakkaus | AB2WWN 1PFD6 3129 56 1111mm1 / 8 "1 / 4 "10€115.50
LEGRIS 3129 56 14 Laajennettu urospuolinen kyynärpää 1/4 tuuman ulkohalkaisija - 10 kpl pakkaus | AB2WWP 1PFD7 3129 56 1414mm1 / 4 "1 / 4 "10€138.27
LEGRIS 3129 60 14 Pidennetty urospuolinen kyynärpää 3/8 tuuman ulkohalkaisija - pakkaus 10 | AB2WWQ 1PFD8 3129 60 1417mm1 / 4 "3 / 8 "10€190.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEGRIS 3129 60 18 pidennetty uros kyynärpää 3/8 tuuman ulkohalkaisija - 10 kpl pakkaus
€220.78 /pakkaus