Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEGRIS 3129 08 11 Laajennettu uros kyynärpää 1/8 tuuman Npt - pakkaus 10 | AA9HGJ 1DDA8

LEGRIS 3129 08 11 pidennetty uros kyynärpää 1/8 tuumaa Npt - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA9HGJ Malli: 3129 08 11Ristiviite: 1DDA8

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€197.96 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPidennetty kyynärpää, 90 astetta
PerusmateriaaliMuovi / metalli -yhdistelmä
Rungon materiaaliLasitäytetty nailon ja nikkelöity messinki
VäriMusta
Yhteyden tyyppiPutki x MNPT
Max. Paine290 psi
Putken koko1 / 8 "
Temp. alue-4 - 175 astetta F
Putken koko5/16 "tai 8 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.198
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kierteen tiivistysaineella

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPutken kokoPutken kokoPkg. MääräHinta
LEGRIS 3129 04 14 Laajennettu urospuolinen kyynärpää 1/4 tuuman tuotelinja - 10 kpl pakkaus | AA9HGG 1DDA6 3129 04 14-1 / 4 "5/32 "tai 4 mm10€216.14
LEGRIS 3129 56 18 Laajennettu uros kyynärpää 3/8 tuuman Npt - pakkaus 10 | AA9HKK 1DDP9 3129 56 18-3 / 8 "1 / 4 "10€192.85
LEGRIS 3129 60 11 jatkettu urospuolinen kyynärpää 1/8 tuuman Npt - pakkaus 10 | AA9HKL 1DDR1 3129 60 11-1 / 8 "3 / 8 "10€254.36
LEGRIS 3129 56 11 Laajennettu urospuolinen kyynärpää 1/4 tuuman ulkohalkaisija - 10 kpl pakkaus | AB2WWN 1PFD6 3129 56 1111mm1 / 8 "1 / 4 "10€115.50
LEGRIS 3129 56 14 Laajennettu urospuolinen kyynärpää 1/4 tuuman ulkohalkaisija - 10 kpl pakkaus | AB2WWP 1PFD7 3129 56 1414mm1 / 4 "1 / 4 "10€138.27
LEGRIS 3129 60 14 Pidennetty urospuolinen kyynärpää 3/8 tuuman ulkohalkaisija - pakkaus 10 | AB2WWQ 1PFD8 3129 60 1417mm1 / 4 "3 / 8 "10€190.92
LEGRIS 3129 60 18 pidennetty uros kyynärpää 3/8 tuuman ulkohalkaisija - pakkaus 10 | AB2WWR 1PFD9 3129 60 1818mm3 / 8 "1 / 2 "x 3 / 8"10€220.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEGRIS 3129 08 11 pidennetty uros kyynärpää 1/8 tuumaa Npt - 10 kpl pakkaus
€197.96 /pakkaus