ALLEGRO SAFETY Aksiaaliset AC-suurtehoiset metallipuhaltimet, 12 tuumaa


Suodattaa
Perusmittari: 14 ga. , Terän materiaali: Lasivahvisteista polypropeenia , Väri: Oranssi , Johdon pituus: 25 ft. , Kanavan halkaisija: 12 " , Suorittaa loppuun: Epoksijauhemaalattu , Mittari: 16 ga. , Kahvan materiaali: Kumi , Korkeus: 15 " , HP: 1 / 2 hp , Pituus: 15 1 / 2 " , Materiaali: Teräs , Max. Virtaus vapaassa ilmassa: 2202 CFM , NEMA-liittimen kokoonpano: 5-15 , Terien lukumäärä: 3 , vaihe: 1 , Tyyppi: Aksiaalinen korkea teho , Leveys: 12 "
TyyliMalliNykyinen piirrettyMax. Virtausnopeus Yksi 90 astetta. TaivutaMax. Virtausnopeus Kaksi 90 Deg. TaivutaRPMJänniteHinta (ei alv)
A
9509-50E
3.3A1390 CFM1330 CFM2850 RPM220V AC€1,470.19
A
9509-50
6A1674 CFM1598 CFM3450 RPM115V AC€1,355.26

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?