LEGRIS Pidennetty kyynärpää, 90 astetta


Suodattaa
Perusaine: Muovi / metalli -yhdistelmä , Rungon materiaali: Lasitäytetty nailon ja nikkelöity messinki , Väri: Musta , Liitäntätyyppi: Putki x MNPT , Max. Paine: 290 psi , Temp. Alue: -4 - 175 astetta F
TyyliMalliKuusiokokoPutken kokoPutken kokoPkg. MääräHinta (ei alv)
A
3129 04 14
-1 / 4 "5/32 "tai 4 mm10€216.14
A
3129 08 11
-1 / 8 "5/16 "tai 8 mm10€178.67
A
3129 56 18
-3 / 8 "1 / 4 "10€190.73
A
3129 60 11
-1 / 8 "3 / 8 "10€237.59
B
3169 04 20
8mm10-325/32 "tai 4 mm10€184.24
A
3129 56 11
11mm1 / 8 "1 / 4 "10€112.94
A
3129 56 14
14mm1 / 4 "1 / 4 "10€126.75
A
3129 60 14
17mm1 / 4 "3 / 8 "10€172.31
A
3129 60 18
18mm3 / 8 "1 / 2 "x 3 / 8"10€199.25

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?