Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEGACY A73430D-BG Pistoke (f)npt 1/4 Alumiini | AA9XNT 1 HUF

LEGACY A73430D-BG liitin (f)npt 1/4 alumiinia

Varastossa
Tuote: AA9XNT Malli: A73430D-BGRistiviite: 1HUF9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikaliittimen pistoke
Kehon koko1 / 4 "
Värikoodipunainen
Suorittaa loppuunSinkitty
Letkun liitäntä(F) NPT
VaihtotyyppiYleismaailmallinen
MateriaaliAlumiini
Max. Paine300 psi
Putken koko1 / 4 "
TiivisteetBuna-N
Temp. alue-40 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunLetkun liitäntäPutken kokoHinta
LEGACY A73440D-BG Liitäntäpistoke (m)npt 1/4 Alumiini | AA9XNU 1HUG1 A73440D-BGSinkitty(M) NPT1 / 4 "€1.76
LEGACY A73630D-GRA liitin (f)npt 1/4 alumiini | AE4JWJ 5LAH2 A73630D-GRAeloksoitu(F) NPT3 / 8 "€2.70
LEGACY A73640D-GRA liitin (m)npt 1/4 alumiini | AE4JWK 5LAH3 A73640D-GRAeloksoitu(M) NPT3 / 8 "€2.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEGACY A73430D-BG liitin (f)npt 1/4 alumiinia
€2.14 / yksikkö