LEGACY

Legacy Manufacturing Company tarjoaa täyden valikoiman korkealaatuisia autojen korjaus- ja huoltotuotteita. Yrityksen luettelo sisältää tasokäyrät, lentoyhtiön lisävarusteet, renkaiden huoltotuotteet, voitelulaitteet, pumput ja suppilot. Vanhoja rasvapuristimia käytetään rasvan annosteluun laitteille voitelun lisäämiseksi ja laitteen käyttöiän pidentämiseksi. Niitä on saatavana 12- ja 18-tuumaisina letkuina, joissa on vipu- ja männänkahvat. Yhtiö tarjoaa myös ilmakäyttöisiä tuotteita, kuten ilma-aseita ja -letkuja sekä ilmakäyttöisiä rasva-aseita ja -pumppuja. Vanhat letkukokoonpanot on valmistettu hybridipolymeeriseoksesta, jossa on kulutusta kestävä ulkokuori, ja ne voivat toimia jopa 300 psi: n paineessa. Sen renkaiden huoltotuotesarjaan kuuluu kuulajalan ilmakiristimet, kiinnitettävät kuulailmapatukat ja renkaiden täyttölaitteet, jotka takaavat oikean rengaspaineen, maksimoivat renkaan suorituskyvyn ja estävät räjäytykset.
Toimitamme ja toimitamme yli 60 maahan, mukaan lukien Arabiemiirikunnat, Saudi-Arabia, Singapore, Malesia ja Indonesia. Voit joko ottaa meihin yhteyttä puhelimitse, live-chatissa, WhatsAppissa tai lähettää tällä sivulla olevan lomakkeen saadaksesi vastaavan osan, jota tarvitset tänään!

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

LEGACY Quick Connect -ilmaliittimet

Pikaliitännät(7 tuotetta)

LEGACY-rasvapumput

Rasvapumput(1 tuote)

LEGACY ilmapistoolit

Ilma-aseetKäytetään pölyn, lian ja jäännösten poistamiseen ahtaista ja vaikeapääsyisistä tiloista. Niissä on pistoolikahva/in-line-muotoilu ja niitä on saatavana muunnelmina, joiden ilmankulutus vaihtelee välillä 8-13 scfm (3 tuotetta)

LEGACY Drum Dollies

Drum Dollies(1 tuote)

LEGACY ilmapistoolin suuttimet

Ilmapistoolin suuttimetRuostumattomasta teräksestä ja messingistä valmistetut suuttimet käytettäväksi ilmapuhalluspistoolien ja muiden pneumaattisten työkalujen kanssa. Auta vähentämään melutasoa ja kuluttamaan vähemmän ilmaa käytön aikana (2 tuotetta)

LEGACY jatkojohtokelat

Jatkojohdokelat(1 tuote)

LEGACY-kääntimet

Kääntyy(1 tuote)

Tietoja Legacysta

Legacy Manufacturing Company tarjoaa täyden valikoiman korkealaatuisia autojen korjaus- ja huoltotuotteita. Yrityksen luettelo sisältää tasokäyrät, lentoyhtiön lisävarusteet, renkaiden huoltotuotteet, voitelulaitteet, pumput ja suppilot. Vanhoja rasvapuristimia käytetään rasvan annosteluun laitteille voitelun lisäämiseksi ja laitteen käyttöiän pidentämiseksi. Niitä on saatavana 12- ja 18-tuumaisina letkuina, joissa on vipu- ja männänkahvat. Yhtiö tarjoaa myös ilmakäyttöisiä tuotteita, kuten ilma-aseita ja -letkuja sekä ilmakäyttöisiä rasva-aseita ja -pumppuja. Vanhat letkukokoonpanot on valmistettu hybridipolymeeriseoksesta, jossa on kulutusta kestävä ulkokuori, ja ne voivat toimia jopa 300 psi: n paineessa. Sen renkaiden huoltotuotesarjaan kuuluu kuulajalan ilmakiristimet, kiinnitettävät kuulailmapatukat ja renkaiden täyttölaitteet, jotka takaavat oikean rengaspaineen, maksimoivat renkaan suorituskyvyn ja estävät räjäytykset.
Toimitamme ja toimitamme yli 60 maahan, mukaan lukien Arabiemiirikunnat, Saudi-Arabia, Singapore, Malesia ja Indonesia. Voit joko ottaa meihin yhteyttä puhelimitse, live-chatissa, WhatsAppissa tai lähettää tällä sivulla olevan lomakkeen saadaksesi vastaavan osan, jota tarvitset tänään!