Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEGACY A73640D-GRA liitin (m)npt 1/4 alumiini | AE4JWK 5LAH3

LEGACY A73640D-GRA liitin (m)npt 1/4 alumiinia

Varastossa
Tuote: AE4JWK Malli: A73640D-GRARistiviite: 5LAH3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikaliittimen pistoke
Kehon koko1 / 4 "
Värikoodipunainen
Suorittaa loppuuneloksoitu
Letkun liitäntä(M) NPT
VaihtotyyppiYleismaailmallinen
MateriaaliAlumiini
Max. Paine300 psi
Putken koko3 / 8 "
Temp. alue-40 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8481200080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunLetkun liitäntäPutken kokoHinta
LEGACY A73430D-BG Pistoke (f)npt 1/4 Alumiini | AA9XNT 1 HUF A73430D-BGSinkitty(F) NPT1 / 4 "€2.14
LEGACY A73440D-BG Liitäntäpistoke (m)npt 1/4 Alumiini | AA9XNU 1HUG1 A73440D-BGSinkitty(M) NPT1 / 4 "€1.76
LEGACY A73630D-GRA liitin (f)npt 1/4 alumiini | AE4JWJ 5LAH2 A73630D-GRAeloksoitu(F) NPT3 / 8 "€2.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEGACY A73640D-GRA liitin (m)npt 1/4 alumiinia
€2.52 / yksikkö