GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 2P571 Letkun höyry 3/4 x 25 jalkaa | AC2YPE

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P571 Steam-letku 3/4 x 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC2YPE Malli: 2P571

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€593.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHöyryletku
VäriMusta
PeiteaineSynteettinen kumi
Letku sisäpuolella Dia.3 / 4 "
Letkun pituus25ft.
Letku ulkopuolella Dia.1-9 / 32 "
Max. Paine250 psi
NPT3/4 (M) NPT x 3/4 (M) NPT
VahvistaminenTuplalanka punos
Turvallisuus tekijä10:1
Temp. alue0 - 450 F
PutkimateriaaliSynteettinen kumi
TyyppiYhdistetty kokoonpano

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.07
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)52.83
Laivan leveys (cm)54.61
HS-koodi4009220050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusNPTTyyppiHinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 2P572 Letkun höyry 3/4 x 50 jalkaa AC2YPF 2P57250ft.3/4 (M) NPT x 3/4 (M) NPTYhdistetty kokoonpano€833.83
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 4KT59 Letkun höyry 3/4 x 50 jalkaa | AD8KNU 4 kt5950ft.-Pääosa€601.11
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 4KT62 Letkun höyry 3/4 x 50 jalkaa AD8KNX 4 kt6250ft.3/4 (F) NPT x 3/4 (M) NPTYhdistetty kokoonpano€899.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P571 Steam-letku 3/4 x 25 jalkaa
€593.58 / yksikkö