Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS LSTM075-80C Mini T-Line siivilä, 80 Mesh-seula, kirkas kulho, 3/4 x 3/4 tuuman koko | AC8XFB 3ELX2

BANJO FITTINGS LSTM075-80C Mini T-Line siivilä, 80 meshin seula, kirkas kulho, koko 3/4 x 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8XFB Malli: LSTM075-80CRistiviite: 3ELX2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini T-Line siivilä
Kulhon väriPoista valinta
VäriPoista valinta
Yhteyden tyyppiFNPT
Virtausnopeus30
TiivistemateriaaliEPDM
Korkeus4.187 "
Kotelopolypropeeni
Pituus3"
Materiaalipolypropeeni
Maks. Nesteen lämpötila.70 F
Max. Käyttöpaine100 psi
verkko80
Verkkokoko80
mikronia177
Putken koko3 / 4 "
portti3 / 4 "
Näytön316 Ruostumaton teräs
Näytön alue (Sq.-In.)6.75
Näytön materiaali316 Ruostumaton teräs
Koko3/4 x 3/4 "
TyyppiMini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoVäriVirtausnopeusporttiKokoTyyliTyyppiPituusHinta
BANJO FITTINGS LSTM050-30 Mini T-Line siivilä, mustalla kulholla, 1/2 x 1/2 tuumaa, 30 mesh | AC8UAZ 3DUE5 LSTM050-301 / 2 "Musta--1/2 x 1/2 "--3"€32.94
BANJO FITTINGS LSTM050-50 Mini T-Line siivilä, mustalla kulholla, 1/2 x 1/2 tuumaa, 50 mesh | AC8UBA 3DUE6 LSTM050-501 / 2 "Musta--1/2 x 1/2 "--3.625 "€32.94
BANJO FITTINGS LSTM050-80 Mini T-Line siivilä, mustalla kulholla, 1/2 x 1/2 tuumaa, 80 mesh | AC8UBB 3DUE7 LSTM050-801 / 2 "Musta--1/2 x 1/2 "--5"€32.94
BANJO FITTINGS LSTM075-30 Mini T-Line siivilä, 30 mesh-seula, musta kulho, 3/4 x 3/4 tuuman koko | AC8UBD 3DUE9 LSTM075-303 / 4 "Musta--3/4 x 3/4 "--3.625 "€32.94
BANJO FITTINGS LSTM075-50 Mini T-Line siivilä, 50 mesh-seula, musta kulho, 3/4 x 3/4 tuuman koko | AC8UBE 3DUF1 LSTM075-503 / 4 "Musta--3/4 x 3/4 "--5"€32.55
BANJO FITTINGS LSTM075-80 Mini T-Line siivilä, 80 Mesh-seula, musta kulho, 3/4 x 3/4 tuuman koko | AC8UBF 3DUF2 LSTM075-803 / 4 "Musta--3/4 x 3/4 "--3"€32.16
BANJO FITTINGS LSTM050-30C Mini T-Line siivilä, kirkkaalla kulholla, 1/2 x 1/2 tuumaa, 100 mesh | AC8XEW 3ELW6 LSTM050-30C1 / 2 "Poista valinta-1 / 2 "1/2 x 1/2 "-Mini3"€43.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS LSTM075-80C Mini T-Line siivilä, 80 meshin seula, kirkas kulho, koko 3/4 x 3/4 tuumaa
€43.76 / yksikkö