LEESON M009088.00 Farm Duty -moottori, 1 hv, 1725 rpm, 115/208-230VAC | CH6QAW 60PV44

LEESON M009088.00 Farm Duty -moottori, 1 hv, 1725 rpm, 115/208-230VAC

Varastossa
Tuote: CH6QAW Malli: M009088.00Ristiviite: 60PV44

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€951.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaatilan moottori
Laakeritpallo
TyöjaksoJatkuva
Suorittaa loppuunEmali
kehys56
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit13.6 / 6.6-6.8A
HP1
Hz60 Hz
Pituus vähemmän akselia9 5 / 8 "
Maks. Ympäristön lämpötila105 astetta F
MoottorisovellusMaatilan tulli
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCCW
Moottorin lämpösuojausmanuaalinen
Tyyppikilpi RPM1725
Nimellinen tehokkuus76%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus11 3 / 4 "
Vaihe1
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1 7 / 8 "
Jännite115/208-230V AC
Takuu1 v.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.3
AlkuperämaaKiina

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON M009088.00 Farm Duty -moottori, 1 hv, 1725 rpm, 115/208-230VAC
€951.27 / yksikkö