Teollisuuden maatalouskäyttöiset moottorit, yksivaiheinen, TEFC 115-208/230V, jäykkä pohja
LEESON
Lisätietoja
Malli eiM009086.00
Moottorin akselin kiertoCCW
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Kokonaispituus12 9 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila105 astetta F
Hz60 Hz
Moottorin lämpösuojausmanuaalinen
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin asennusasentoVaakasuora
MoottorisovellusMaatilan tulli
Pituus vähemmän akselia10 5 / 8 "
HP1/2
Täyden kuorman ampeerit7.8 / 3.7-3.9A
KehysmateriaaliValssattu teräs
kehys56
Suorittaa loppuunEmali
Laakeritpallo
Tyyppikilpi RPM1725
eräMaatilan moottori
Nimellinen tehokkuus68%
Jännite115/208-230V AC
Akselin pituus1 7 / 8 "
Akselin dia.5 / 8 "
Palvelukerroin1.15
Vaihe1
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä