LEESON LM33484 AAF4B5TC61 Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2WLK AAF4B5TC61

LEESON LM33484 AAF4B5TC61 yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä

Tuote: AJ2WLK Malli: LM33484Ristiviite: AAF4B5TC61

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
KoodiJ
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys184TC
Täyden kuorman ampeerit12.6 / 6.3
HP5
Hz50/60
EristysluokkaF
kW3.70
VoiteluVARMISTA
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausF
Vaihe3
Power Factor83 / 83.5
KiertoREV
RPM1800 / 1500
Palvelukerroin1.25 / 1.0
Akselin dia.1 1 / 8 "
TyyppiTFL
Jännite230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.25
Laivan korkeus (cm)32.72
Laivan pituus (cm)45.57
Laivan leveys (cm)33.17

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Leeson - LM16747
    • Laakeri OPE: 6205
    • CC-numero: CC004A
    • Laakeri PE: 6206
    • Tyyppikilpi: 92117
    • Käämitys: T84170
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: HARMAA - GE
    • S. F-ampeerit: 15.6 / 7.8
    • Vaikutus 100%: 89.5 / 87.5

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEristysluokkaKokoonpanoMallikWVoiteluMoottorin lämpösuojausPakkausPower FactorHinta
LEESON 102697.00 C4T17FK5B Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2PNP C4T17FK5B 102697.00FLO102697-0.25VARMISTA7AM035A5B60-
Tarjouspyyntö
LEESON 102919.00 C4T17NK2A yleiskäyttöinen moottori AJ2PQB C4T17NK2A 102919.00BLO102919-0.37VARMISTA-B69€556.73
LEESON 102922.00 C4T17FK11A yleiskäyttöinen moottori AJ2PQE C4T17FK11A 102922.00BLO102922B0.25VARMISTA-B60-
Tarjouspyyntö
LEESON 110916.00 C6T17FK5G yleiskäyttöinen moottori AJ2QEB C6T17FK5G 110916.00F-B.56Polyrex EM-B65€857.05
LEESON 114624.00 C6T17FK58D Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2QPM C6T17FK58D 114624.00F-B0.56Polyrex EM9700K46B72 / 81.6€711.33
LEESON 116745.00 C6T17FK98C Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2QVA C6T17FK98C / 52ZW13 116745.00F-B0.75Polyrex EM9700K46B68.5 / 78€1,170.59
LEESON 119418.00 C6T34FK133A yleiskäyttöinen moottori AJ2RBD 52ZW14 / C6T34FK133A 119418.00F-B2.24Polyrex EM-B86€1,352.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON LM33484 AAF4B5TC61 yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä