LEESON 102919.00 C4T17NK2A yleiskäyttöinen moottori AJ2PQB C4T17NK2A

LEESON 102919.00 C4T17NK2A Yleiskäyttöinen moottori

Varastossa
Tuote: AJ2PQB Malli: 102919.00Ristiviite: C4T17NK2A

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€556.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
KokoonpanoLO102919
KoodiM
VelvollisuusJatkuva
LiiteTENV
kehysS56C
Täyden kuorman ampeerit1.8-1.8 / .9
HP1/2
Hz60
EristysluokkaB
kW0.37
VoiteluVARMISTA
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor69
KiertoREV
RPM1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
TyyppiTN
Jännite208-230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
Laivan korkeus (cm)23.83
Laivan pituus (cm)32.39
Laivan leveys (cm)24.13

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 77
    • Laakeri OPE: 6203
    • Laakeri PE: 6203
    • Tyyppikilpi: A-92005-4
    • Käämitys: TE48453
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: SININEN - LEESON (ENAMEL)
    • S.F-vahvistimet: 1.9-1.9 / .95

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEristysluokkaKokoonpanoMallikWVoiteluMoottorin lämpösuojausPakkausPower FactorHinta
LEESON 102697.00 C4T17FK5B Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2PNP C4T17FK5B 102697.00FLO102697-0.25VARMISTA7AM035A5B60-
Tarjouspyyntö
LEESON 102922.00 C4T17FK11A yleiskäyttöinen moottori AJ2PQE C4T17FK11A 102922.00BLO102922B0.25VARMISTA-B60-
Tarjouspyyntö
LEESON 110916.00 C6T17FK5G yleiskäyttöinen moottori AJ2QEB C6T17FK5G 110916.00F-B.56Polyrex EM-B65€857.05
LEESON 114624.00 C6T17FK58D Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2QPM C6T17FK58D 114624.00F-B0.56Polyrex EM9700K46B72 / 81.6€711.33
LEESON 116745.00 C6T17FK98C Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2QVA C6T17FK98C / 52ZW13 116745.00F-B0.75Polyrex EM9700K46B68.5 / 78€1,170.59
LEESON 119418.00 C6T34FK133A yleiskäyttöinen moottori AJ2RBD 52ZW14 / C6T34FK133A 119418.00F-B2.24Polyrex EM-B86€1,352.91
LEESON 121179.00 C143T17FK9E Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hz | AJ2RHH C143T17FK9E 121179.00F-B0.75Polyrex EM9700K46B68.5€1,002.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 102919.00 C4T17NK2A Yleiskäyttöinen moottori
€556.73 / yksikkö