FILLRITE SD1202G Polttoaineen siirtopumppu 1/4 hv 12vdc 13 Gpm | AC9WMZ 3KZH7

FILLRITE SD1202G polttoaineen siirtopumppu 1/4 Hp 12vdc 13 Gpm

Varastossa
Tuote: AC9WMZ Malli: SD1202GRistiviite: 3KZH7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€751.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineensiirtopumppu
Vahvistimet AC20
Laakerityyppipallo
OhitusventtiiliSisäinen
Yhteensopivat nesteetDiesel, bensiini, kerosiini, E15, biodieseli B20 asti
Työjakso30 min.
GPM13
Letkun halkaisija.3 / 4 "
Letkun pituus10ft.
KoteloValurauta
HP1/4
Sisääntulon koko1 "MNPT
Max. Viskositeetti50 SSU
MitattuEi
Suuttimen materiaalialumiini
Suuttimen tyyppimanuaalinen
Poistoaukon koko3/4 "FNPT
Kokonaiskorkeus9"
Kokonaispituus9"
kokonaisleveys7.5 "
Painealue0 psi - 16 psi
Pumpun suunnitteluPyörivä siipi
RPM1725 ja 1425
TiivistemateriaaliKeraaminen / hiili
TiivistetyyppiMekaaninen
ItseimeväKyllä
Jännite12 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.0602
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)44.77
Laivan leveys (cm)44.77
HS-koodi8413190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoVahvistimet ACLaakerityyppiPoistoaukon kokoKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysVirtajohdon pituusHinta
FILLRITE FR2411G Siirtopumppu 1/4 hv 24 Vdc 15 Gpm | AC4RXW 30J089 FR2411G1-1 / 4 "MNPT30Suljettu pallo1 "FNPT11 "15 "10 "18ft.€1,191.57
FILLRITE FR4211G Siirtopumppu 1/4 hv 12 Vdc 20 Gpm | AC4RXX 30J090 FR4211G1 "MNPT4.9Suljettu pallo1 "FNPT18 "18.25 "18.625 "18ft.€1,465.70
FILLRITE FR319VB Siirtopumppu 1/4 hv 115/230 Vac 35 Gpm | AC4RXZ 30J092 FR319VB1 "MNPT9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7pallo1 "FNPT14.375 "18 9 / 16 "14.25 "-€2,895.76
FILLRITE FR610GA Polttoaineen siirtopumppu 1/4 hv 115vac 15 Gpm | AC4RYA 30J093 FR610GA1 "MNPT1.5Pallo ilman voitelua3/4 "FNPT15.75 "16 "13.25 "-€887.70
FILLRITE FR4210GBFQ Polttoaineen siirtopumppu 1/4 hv 12vdc | AD7QMU 4FY15 FR4210GBFQ1 "MNPT20Pysyvästi voideltu pallo3/4 "FNPT17 "14 "9"25ft.€1,534.16
FILLRITE FR1614 Pumpun siipi 1/5 hv 12 Vdc | AD9HYR 4RZJ4 FR16143/4 "MNPT20pallo1 "FNPT3.75 "7.125 "5.125 "6.5ft.€414.61
FILLRITE FR701V sähköinen polttoainepumppu mittarilla | AE6MEC 5TXG6 FR701V1-1 / 4 "MNPT5.5sinetöity3/4 "FNPT16 "15 "12 "-€1,506.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FILLRITE SD1202G polttoaineen siirtopumppu 1/4 Hp 12vdc 13 Gpm
€751.28 / yksikkö