LEESON 114624.00 C6T17FK58D Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2QPM C6T17FK58D

LEESON 114624.00 C6T17FK58D Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä

Varastossa
Tuote: AJ2QPM Malli: 114624.00Ristiviite: C6T17FK58D

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€711.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
KoodiK
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys56C
Täyden kuorman ampeerit2.4 / 1.2
HP3/4
Hz50/60
EristysluokkaF
kW0.56
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojaus9700K46
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor72 / 81.6
suojausAUTOMAATTINEN
KiertoREV
RPM1800 / 1500
Palvelukerroin1.25
Akselin dia.5 / 8 "
TyyppiTF
Jännite208-230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)36.68
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6203
    • Tyyppikilpi: 993500
    • Käämitys: T634302
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: VIHREÄ - LEESON WATTSAVER
    • S. F-ampeerit: 2.8 / 1.4
    • Vaikutus 100%: 81.5 / 75.5

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEristysluokkaKokoonpanoMallikWVoiteluMoottorin lämpösuojausPakkausPower FactorHinta
LEESON 102697.00 C4T17FK5B Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2PNP C4T17FK5B 102697.00FLO102697-0.25VARMISTA7AM035A5B60-
Tarjouspyyntö
LEESON 102919.00 C4T17NK2A yleiskäyttöinen moottori AJ2PQB C4T17NK2A 102919.00BLO102919-0.37VARMISTA-B69€556.73
LEESON 102922.00 C4T17FK11A yleiskäyttöinen moottori AJ2PQE C4T17FK11A 102922.00BLO102922B0.25VARMISTA-B60-
Tarjouspyyntö
LEESON 110916.00 C6T17FK5G yleiskäyttöinen moottori AJ2QEB C6T17FK5G 110916.00F-B.56Polyrex EM-B65€857.05
LEESON 116745.00 C6T17FK98C Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2QVA C6T17FK98C / 52ZW13 116745.00F-B0.75Polyrex EM9700K46B68.5 / 78€1,170.59
LEESON 119418.00 C6T34FK133A yleiskäyttöinen moottori AJ2RBD 52ZW14 / C6T34FK133A 119418.00F-B2.24Polyrex EM-B86€1,352.91
LEESON 121179.00 C143T17FK9E Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hz | AJ2RHH C143T17FK9E 121179.00F-B0.75Polyrex EM9700K46B68.5€1,002.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 114624.00 C6T17FK58D Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä
€711.33 / yksikkö