LEESON LM32656 SD4B75TSC61Y Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hz | AJ2WHX SD4B75TSC61Y

LEESON LM32656 SD4B75TSC61Y yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä

Varastossa
Tuote: AJ2WHX Malli: LM32656Ristiviite: SD4B75TSC61Y

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€15,124.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
KoodiG
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteDP
kehys365TSC
Täyden kuorman ampeerit176 / 88
HP75
Hz50/60
EristysluokkaF
kW56.0
VoiteluVARMISTA
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor84 / 82.5
KiertoREV
RPM1800 / 1500
Palvelukerroin1.25 / 1.0
TyyppiTDR
Jännite230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 348.75
Laivan korkeus (cm)61.04
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)73.66

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 75%: 95
    • Laakeri OPE: 6311
    • CC-numero: CC004A
    • Laakeri PE: 6313
    • Tyyppikilpi: 3B451-AZ-X-BCDLM-BAX
    • Käämitys: L3654030
    • RYHMÄ: 1
    • Maali: HARMAA - LINCOLN
    • S. F-ampeerit: 220 / 110
    • Vaikutus 100%: 95 / 94.5

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPower FactorkehysTäyden kuorman ampeeritRPMPalvelukerroinTyyppiJänniteHPHinta
LEESON 132242.00 C184T34DK20A yleiskäyttöinen moottori AJ2RWF C184T34DK20A 132242.0090184TC12 / 636001.15TD230 / 4605€914.45
LEESON 170071.60 C256T17DK6A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2TEB C256T17DK6A 170071.6083 / 82256TC51-49 / 24.51800 / 15001.15TD208-230 / 46020 / 15€2,649.82
LEESON LM32655 SD4B50TSC61Y Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hz | AJ2WHW SD4B50TSC61Y LM3265575.5 / 78.5326TSC131 / 65.51800 / 15001.25 / 1.0TDR230 / 46050 / 40€11,327.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON LM32656 SD4B75TSC61Y yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä
€15,124.66 / yksikkö