LEESON LM32655 SD4B50TSC61Y Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hz | AJ2WHW SD4B50TSC61Y

LEESON LM32655 SD4B50TSC61Y yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä

Varastossa
Tuote: AJ2WHW Malli: LM32655Ristiviite: SD4B50TSC61Y

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,647.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
KoodiF
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteDP
kehys326TSC
Täyden kuorman ampeerit131 / 65.5
HP50 / 40
Hz50/60
EristysluokkaF
kW37 / 30
VoiteluVARMISTA
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor75.5 / 78.5
KiertoREV
RPM1800 / 1500
Palvelukerroin1.25 / 1.0
TyyppiTDR
Jännite230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 247.5
Laivan korkeus (cm)55.68
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)68.58

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 75%: 94.5
    • Laakeri OPE: 309
    • CC-numero: CC004A
    • Laakeri PE: 311
    • Tyyppikilpi: 3B451-AZ-L-BCDLM-BAX
    • Käämitys: L3264039
    • RYHMÄ: 1
    • Maali: TARKISTA
    • S. F-ampeerit: 159 / 79.5
    • Vaikutus 100%: 94.5 / 94.1

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPower FactorkehysTäyden kuorman ampeeritRPMPalvelukerroinTyyppiJänniteHPHinta
LEESON 132242.00 C184T34DK20A yleiskäyttöinen moottori AJ2RWF C184T34DK20A 132242.0090184TC12 / 636001.15TD230 / 4605-
Tarjouspyyntö
LEESON 170071.60 C256T17DK6A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2TEB C256T17DK6A 170071.6083 / 82256TC51-49 / 24.51800 / 15001.15TD208-230 / 46020 / 15-
Tarjouspyyntö
LEESON LM32656 SD4B75TSC61Y Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hz | AJ2WHX SD4B75TSC61Y LM3265684 / 82.5365TSC176 / 881800 / 15001.25 / 1.0TDR230 / 46075€14,077.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON LM32655 SD4B50TSC61Y yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä
€10,647.10 / yksikkö