FABORY B25141.016.0250 Puuruuvi, 2-1/2 tuuman pituus, teräs, #8 koko, 2000PK | CG7CZJ 163R22

FABORY B25141.016.0250 Puuruuvi, pituus 2-1/2 tuumaa, teräs, koko #8, 2000PK

Varastossa
Tuote: CG7CZJ Malli: B25141.016.0250Ristiviite: 163R22

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€188.53 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuruuvi
Drive TypeNeliö
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.292 - 0.332 "
Pään korkeus0.1 "
Head TypeTasainen
Pituus2 1 / 2 "
MateriaaliTeräs
Koko#8
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.0003
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B25141.016.0250 Puuruuvi, pituus 2-1/2 tuumaa, teräs, koko #8, 2000PK
€188.53 /pakkaus