LEESON E113700.00 M6K17DK47A yksivaiheinen moottori AJ2UTQ M6K17DK47A

LEESON E113700.00 M6K17DK47A Yksivaihemoottori

Varastossa
Tuote: AJ2UTQ Malli: E113700.00Ristiviite: M6K17DK47A

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€848.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksivaiheinen moottori
KoodiJ
MalliL
VelvollisuusJatkuva
LiiteDP
kehys56HC
Täyden kuorman ampeerit13 / 6.5
HP1.5
Hz60
EristysluokkaB
kW1.12
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojausCEJ50CA
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe1
Power Factor89
suojausMANUAL
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
TyyppiKD
Jännite115 / 230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.45
Laivan korkeus (cm)20.65
Laivan pituus (cm)37.16
Laivan leveys (cm)28.58

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Leesonin - 113700.00
    • Vaikutus 100%: 83.8
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6203
    • Tyyppikilpi: 10008461-001-001
    • Käämitys: K634339
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: VIHREÄ - LEESON WATTSAVER
    • S. F-ampeerit: 15.2 / 7.6

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin lämpösuojausKokoonpanokehysPower FactorsuojausRPMAkselin dia.TyyppiHinta
LEESON 131629.00 P184C17DK3A yksivaiheinen moottori AJ2RTY P184C17DK3A 131629.00LEJ36BB180-014184TC76MANUAL18001 1 / 8 "CD€1,060.38
LEESON 131781.00 C184K34DK4A yleiskäyttöinen moottori AJ2RUK C184K34DK4A 131781.00-180-016184TC92-36001 1 / 8 "KD€1,293.72
LEESON 132043.00 C184K34DK8A yleiskäyttöinen moottori AJ2RVF C184K34DK8A 132043.009700K66180-016184TC93.5AUTOMAATTINEN36001 1 / 8 "KD€1,342.60
LEESON 140806.00 C215K17DK5A yleiskäyttöinen moottori AJ2TAN C215K17DK5A 140806.00-210-008.02215TC83-18001 3 / 8 "KD€1,382.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON E113700.00 M6K17DK47A Yksivaihemoottori
€848.93 / yksikkö