LEESON 131629.00 P184C17DK3A yksivaiheinen moottori AJ2RTY P184C17DK3A

LEESON 131629.00 P184C17DK3A Yksivaihemoottori

Varastossa
Tuote: AJ2RTY Malli: 131629.00Ristiviite: P184C17DK3A

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,060.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksivaiheinen moottori
Kokoonpano180-014
KoodiJ
MalliL
VelvollisuusJatkuva
LiiteDP
kehys184TC
Täyden kuorman ampeerit33.8 / 16.9
HP3
Hz60
EristysluokkaF
kW2.24
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojausLEJ36BB
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe1
Power Factor76
suojausMANUAL
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1 1 / 8 "
TyyppiCD
Jännite115 / 230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.05
Laivan korkeus (cm)32.72
Laivan pituus (cm)45.57
Laivan leveys (cm)33.17

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 75.5
    • Laakeri OPE: 6205
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6206
    • Tyyppikilpi: 081285
    • Käämitys: C8428
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: SININEN - LEESON (ENAMEL)
    • S. F-ampeerit: 37.8 / 18.9

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin lämpösuojausKokoonpanokehysPower FactorsuojausRPMAkselin dia.TyyppiHinta
LEESON 131781.00 C184K34DK4A yleiskäyttöinen moottori AJ2RUK C184K34DK4A 131781.00-180-016184TC92-36001 1 / 8 "KD€1,293.72
LEESON 132043.00 C184K34DK8A yleiskäyttöinen moottori AJ2RVF C184K34DK8A 132043.009700K66180-016184TC93.5AUTOMAATTINEN36001 1 / 8 "KD€1,342.60
LEESON 140806.00 C215K17DK5A yleiskäyttöinen moottori AJ2TAN C215K17DK5A 140806.00-210-008.02215TC83-18001 3 / 8 "KD€1,382.34
LEESON E113700.00 M6K17DK47A yksivaiheinen moottori AJ2UTQ M6K17DK47A E113700.00CEJ50CA-56HC89MANUAL18005 / 8 "KD€848.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 131629.00 P184C17DK3A Yksivaihemoottori
€1,060.38 / yksikkö