LEESON 132043.00 C184K34DK8A yleiskäyttöinen moottori AJ2RVF C184K34DK8A

LEESON 132043.00 C184K34DK8A Yleiskäyttöinen moottori

Varastossa
Tuote: AJ2RVF Malli: 132043.00Ristiviite: C184K34DK8A

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,342.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Kokoonpano180-016
KoodiH
MalliL
VelvollisuusJatkuva
LiiteDP
kehys184TC
Täyden kuorman ampeerit34-31
HP7.5
Hz60
EristysluokkaF
kW5.6
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojaus9700K66
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe1
Power Factor93.5
suojausAUTOMAATTINEN
KiertoVALITTAVA CCW
RPM3600
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1 1 / 8 "
TyyppiKD
Jännite208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 50.4
Laivan korkeus (cm)31.45
Laivan pituus (cm)51.13
Laivan leveys (cm)37.16

Tuotteen yksityiskohdat:

    • S.F-vahvistimet: 35.4
    • Vaikutus 100%: 82.5
    • Laakeri OPE: 6205
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6206
    • Tyyppikilpi: 081285
    • Käämitys: K8228
    • RYHMÄ: 2
    • Maali: SININEN - LEESON (ENAMEL)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin lämpösuojausKokoonpanokehysPower FactorsuojausRPMAkselin dia.TyyppiHinta
LEESON 131629.00 P184C17DK3A yksivaiheinen moottori AJ2RTY P184C17DK3A 131629.00LEJ36BB180-014184TC76MANUAL18001 1 / 8 "CD€1,060.38
LEESON 131781.00 C184K34DK4A yleiskäyttöinen moottori AJ2RUK C184K34DK4A 131781.00-180-016184TC92-36001 1 / 8 "KD€1,293.72
LEESON 140806.00 C215K17DK5A yleiskäyttöinen moottori AJ2TAN C215K17DK5A 140806.00-210-008.02215TC83-18001 3 / 8 "KD€1,382.34
LEESON E113700.00 M6K17DK47A yksivaiheinen moottori AJ2UTQ M6K17DK47A E113700.00CEJ50CA-56HC89MANUAL18005 / 8 "KD€848.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 132043.00 C184K34DK8A Yleiskäyttöinen moottori
€1,342.60 / yksikkö