LEESON 140806.00 C215K17DK5A yleiskäyttöinen moottori AJ2TAN C215K17DK5A

LEESON 140806.00 C215K17DK5A Yleiskäyttöinen moottori

Varastossa
Tuote: AJ2TAN Malli: 140806.00Ristiviite: C215K17DK5A

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,708.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Kokoonpano210-008.02
KoodiG
MalliL
VelvollisuusJatkuva
LiiteDP
kehys215TC
Täyden kuorman ampeerit36
HP7.5
Hz60
EristysluokkaF
kW5.6
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe1
Power Factor83
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1 3 / 8 "
TyyppiKD
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 54
Laivan korkeus (cm)36.2
Laivan pituus (cm)57.48
Laivan leveys (cm)40.97

Tuotteen yksityiskohdat:

    • S.F-vahvistimet: 40.5
    • Vaikutus 100%: 81.5
    • Laakeri OPE: 6206
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6207
    • Käämitys: K9416
    • RYHMÄ: 2
    • Maali: SININEN - LEESON (ENAMEL)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin lämpösuojausKokoonpanokehysPower FactorsuojausRPMAkselin dia.TyyppiHinta
LEESON 131629.00 P184C17DK3A yksivaiheinen moottori AJ2RTY P184C17DK3A 131629.00LEJ36BB180-014184TC76MANUAL18001 1 / 8 "CD€1,310.44
LEESON 131781.00 C184K34DK4A yleiskäyttöinen moottori AJ2RUK C184K34DK4A 131781.00-180-016184TC92-36001 1 / 8 "KD€1,598.33
LEESON 132043.00 C184K34DK8A yleiskäyttöinen moottori AJ2RVF C184K34DK8A 132043.009700K66180-016184TC93.5AUTOMAATTINEN36001 1 / 8 "KD€1,659.00
LEESON E113700.00 M6K17DK47A yksivaiheinen moottori AJ2UTQ M6K17DK47A E113700.00CEJ50CA-56HC89MANUAL18005 / 8 "KD€1,114.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 140806.00 C215K17DK5A Yleiskäyttöinen moottori
€1,708.01 / yksikkö