LEESON C-tasomoottorit, yksivaiheinen, tippumisen estävä, C-taso jalustalla


Leeson C-tasomoottorit soveltuvat suoraan kytkemiseen LVI-, valmistus- ja tuotantolinjojen laitteiden kanssa. Leeson tarjoaa myös täysin suljettuja C-tasoiset moottorit jotka soveltuvat sovelluksiin, joissa on paljon kosteutta.

Suodattaa
Suunnittelu: L , Tehtävä: Jatkuva , Kotelo: DP , Hz: 60 , Voitelu: Polyrex EM , Max. Ympäristön lämpötila: 40 , Asennus: Jäykkä , Pakkaus: B , vaihe: 1 , Kierto: VALITTAVA CCW , Palvelutekijä: 1.15
TyyliMalliMoottorin lämpösuojausKokoonpanokehysPower FactorsuojausRPMAkselin dia.TyyppiHinta (ei alv)
A
140806.00
-210-008.02215TC83-18001 3 / 8 "KD€1,382.34
B
131781.00
-180-016184TC92-36001 1 / 8 "KD€1,293.72
C
132043.00
9700K66180-016184TC93.5AUTOMAATTINEN36001 1 / 8 "KD€1,342.60
D
E113700.00
CEJ50CA-56HC89MANUAL18005 / 8 "KD€848.93
E
131629.00
LEJ36BB180-014184TC76MANUAL18001 1 / 8 "CD€1,060.38

Ominaisuudet

  • Näissä moottoreissa on vahva valssattu teräsrakenne, joka takaa korkean rakenteen eheyden.
  • Niissä on avoin tippumaton kotelo, joka ylläpitää tasaisen ilmavirran moottorin sisällä.
  • Näissä yksivaihemoottoreissa on jäykkä pohja, jossa on uritetut osat, jotta moottori voidaan asentaa kiinteälle pinnalle muttereilla ja pulteilla.

Standardit ja hyväksynnät

  • CE
  • CSA
  • UL

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka asentaa Leesonin yksivaiheiset C-tasomoottorit?

Näissä moottoreissa on kiilaakselirakenne, joka sopii kuormitusliittimeen avainjärjestelyn avulla. Kun akseli on asennettu, se käyttää kuormaa, joka on kytketty suoraan moottoriin.

Tarvitsevatko Leeson C -moottorit voitelua?

Näissä moottoreissa on pysyvästi voideltu kaksoistiivistetyt laakerit polyrex EM -voitelulla. Niiden tiivis rakenne estää toistuvan voitelun tarpeen

Kuinka kytkeä kuorma Leeson C -fastimoottoreihin?

Näiden moottoreiden C-pinnan muotoilu mahdollistaa käyttäjän liittää kuorman suoraan moottorin etuosaan. Moottorin pinnassa on kierrereiät kuorman liittämistä varten pitkillä varsilla ruuveilla.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?